Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idealschere HRC 59, links, 260 x 33 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Idealschere HRC 59, links, 260 x 33 mm
Idealschere HRC 59, links, 260 x 33 mm
Artikel-Nr.:
     415-beyD27AL
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D27AL
EAN/GTIN:
     4010220019368
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere

Diese Scheren tragen ihren Namen zu recht, denn Idealscheren sind echte Alleskönner. Sie können damit durch Blech hindurch schneiden (Durchlauf-Schnitt) sowie große und kleine Konturen oder Radien schneiden (Figuren-Schnitt). Dabei spielt es keine Rolle ob Sie ihre Schneidarbeiten am Blechrand (Besäumschnitt) machen oder mitten in der Tafel. Natürlich können Sie mit Idealscheren auch die einfachen Ausklink-Arbeiten erledigen.

Produktbeschreibung:

  • für durchlaufende gerade Schnitte und Figurenschnitte
  • Stahlqualität Edelstahl mindestens 59 HRC
  • mit Hebelübersetzung
  • Schneide mit Mikroverzahnung für abrutschsicheres Arbeiten
  • max. Blechdicke bei Zugfestigkeit von 600 N/mm²: 1,2 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
linksschneidend
Gewicht:
0,56 kg
Länge:
260 mm
Schneidenhärte:
HRC 59
Schneidenlänge:
33 mm
Typ:
Idealschere
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 21,64*
€ 27,38*
1 Tag
64
1
€ 5,45*
ab € 22,69*
€ 27,59*
3 Tage
41
1
€ 5,99*
ab € 22,74*
€ 27,73*
1 Tag
10
1
€ 7,90*
ab € 23,19*
€ 28,20*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 30,82*
€ 40,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D116-260
ab € 20,03*
Ähnlich
BESSEY Tool
D216-260
ab € 21,70*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27A
ab € 21,65*
Ähnlich
BESSEY Tool
D29ASS-2
ab € 29,48*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27AH
ab € 84,56*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27AH-TIN
ab € 167,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.