Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckschere 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mehrzweckschere 200 mm
Mehrzweckschere 200 mm
Artikel-Nr.:
     415-beyD820-200
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D820-200
EAN/GTIN:
     4010220029985
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere

Auch zu Hause schneiden wie die Profis mit den Haushalts- und Mehrzweckscheren.

Produktbeschreibung:

  • Schneiden aus rostfreiem Stahl
  • komfortable Griffaugen mit Weichstoffeinlage
  • SB-verpackt
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,07 kg
Länge:
200 mm
Schneidenlänge:
80 mm
Typ:
Mehrzweckschere
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
353
10
Frei Haus
ab € 6,73*
€ 9,42*
2 Tage
353
1
€ 6,90*
ab € 6,72*
€ 9,99*
1
€ 5,90*
ab € 6,14*
€ 10,11*
2 Tage
407
1
€ 7,90*
ab € 6,87*
€ 10,22*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 8,25*
€ 13,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D853-200
ab € 8,12*
Ähnlich
BESSEY Tool
D52-2
ab € 10,02*
Ähnlich
RS Pro
487101
ab € 22,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.