Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handrührwerk Xo4 R M mit WK 140 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handrührwerk Xo4 R M mit WK 140 M
Handrührwerk Xo4 R M mit WK 140 M
Rührer WK 140 M für Handrührwerk Xo4 R M
Artikel-Nr.:
     415-collomix25124
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     25124
EAN/GTIN:
     4011024251244
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Handrührer
Elektro-Rührwerk
Elektrohandrührer
Elektrorührwerk

Das Collomix Xo4 Handrührwerk ist ein kompaktes 2-Gang Rührwerk für eine Vielzahl von Mischarbeiten bis 60 Liter. Der im Lieferumfang enthaltene Wendelrührer WK 140 HF eignet es sich besonders gut für das Mischen von Estrich, Fliesenklebern und Mörteln aller Art. Im Einsatz ist es besonders robust und durchzugsstark und bietet den Komfort der Profiklasse. Durch die ergonomisch geformten Griffe und die erhöhte Arbeitsposition wird ein kräfte- und rückenschonendes Mischen ermöglicht.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Putz, Mörtel, Estrich, Spachtel usw.
  • leistungsstarker und langlebiger Motor
  • ergonomisch geformte Handgriffe
  • praktische Gummipuffer für schonendes Ablegen
  • elektronischer Sicherheitsschalter
  • M14 Werkzeugkupplung
  • Lastdrehzahl 1. Gang: 420 U/min
  • Kabellänge: 4 m

Lieferumfang

  • Handrührwerk Xo4 RHF
  • WK-Rührer 140
Weitere Informationen:
Drehzahl:
0 - 590 U/min
Gewicht:
6,2 kg
Leistung:
1500 Watt
Mischmenge:
0 - 65 Liter
Rührkorbdurchmesser:
140 mm
Spannung:
230 Volt
Typ:
2-Gang Rührwerk
Werkzeugaufnahme:
M14
Weitere Suchbegriffe: Zwangsrührer, elektro-handrührer collomix, elektro handrührer, Collomix, Handrührwerk, HF, M, Mischen, Rühren, Rührer, Rührwerk, Xo4 R
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,23*
€ 428,95*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,59*
€ 469,02*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,02*
€ 558,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,28*
€ 546,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 447,80*
€ 532,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,92*
€ 484,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,01*
€ 476,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,59*
€ 448,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Collomix
41769
ab € 101,08*
Zubehör
Collomix
49517-000
ab € 9,52*
Zubehör
Collomix
45624
ab € 571,06*
Zubehör
Collomix
49533-000
ab € 12,50*
Zubehör
Collomix
49516-000
ab € 20,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.