Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handrührwerk Xo4 R HF mit Rührer MK 140 HF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rührwerk Xo4 R HF mit Rührer MK 140 HF
Rührwerk Xo4 R HF mit Rührer MK 140 HF
Rührer MK 140 HF
Artikel-Nr.:
     415-collomix25130
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     25130
EAN/GTIN:
     4011024251305
Datenblatt
Suchbegriffe:
Rührkorb
Rührquirl
Elektro-Handrührer
Elektro-Rührwerk

Robustes 2-Gang-Rührwerk für universelle Anforderungen. Kraftvoll und Durchzugsstark bei allen Materialviskositäten, Top-Ergonomie durch aufrechte Arbeitsposition und Griffform, elektronische Drehzahlregulierung, ideale Menge pro Mischung – 65 Liter.

Produktbeschreibung:

  • für Mörtel aller Art, Putz, Estrich, Kleber uvm.
  • starke Motor- und Getriebetechnik
  • angepaßte Arbeitshöhe
  • praktischer Rührertransport
  • optimierte Netzkabelführung
  • robustes und attraktives Design
  • Ergonomie
  • Schutzbügel
  • Geräuschdämmung
  • mit Hexafix-Anschluss

Lieferumfang

  • Mörtelrührer MK 140 HF
Weitere Informationen:
Drehzahl:
0 - 590 U/min
Gewicht:
6,3 kg
Leistung:
1500 Watt
Mischmenge:
0 - 65 Liter
Rührkorbdurchmesser:
140 mm
Spannung:
230 Volt
Typ:
2-Gang Rührwerk
Werkzeugaufnahme:
HEXAFIX
Weitere Suchbegriffe: Elektrohandrührer, Elektrorührwerk, Zwangsrührer, rührkorb collomix, rührkorb, Collomix, Handrührwerk, Mischen, Rühren, Rührer, Rührwerk, Xo4 R HF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,29*
€ 429,37*
Lager 415
3
Frei Haus
ab € 375,11*
€ 472,31*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,31*
€ 562,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,83*
€ 549,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 450,29*
€ 535,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,21*
€ 486,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,83*
€ 478,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,11*
€ 446,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Collomix
49517-000
ab € 9,44*
Zubehör
Collomix
45624
ab € 571,22*
Zubehör
Collomix
49533-000
ab € 12,50*
Zubehör
Collomix
49516-000
ab € 20,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.