Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handrührwerk Xo6 R HF mit Rührer MK 160 HF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rührwerk Xo6 R HF mit Rührer MK 160HF
Rührwerk Xo6 R HF mit Rührer MK 160HF
Rührwerk Xo6 R HF mit Rührer MK 160HF - Rührer
Artikel-Nr.:
     415-collomix25142
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     25142
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Rührkorb
Rührquirl
Elektro-Handrührer
Elektro-Rührwerk

Das Collomix Xo6 R Handrührwerk ist ein kompaktes 2-Gang Rührwerk für eine Vielzahl von Mischarbeiten bis 90 Liter. Der im Lieferumfang enthaltene Mörtelrührer MK 160 HF eignet es sich besonders gut für das Mischen von Estrich, Fliesenmörtel sowie sonstige Mörtel aller Art. Im Einsatz ist es besonders kraftstrotzend und durchzugsstark. Durch die ergonomisch geformten Griffe und die aufrechte Arbeitsposition wird ein kräfte- und rückenschonendes Mischen ermöglicht. Das Xo6 R hier erhältlich mit patentierter Collomix HEXAFIX-Schnellwechselkupplung

Handrührwerk Xo6 R :

  • Leistungsstarker und langlebiger Motor
  • Empfohlene Mischmenge: 90 ltr.
  • Geeignet für Putz, Mörtel, Estrich, quarzgefüllte Epoxydharzmörtel
  • Ergonomisch geformte Handgriffe
  • Praktische Gummipuffer für schonendes Ablegen
  • Elektronischer Sicherheitsschalter
  • HEFAFIX Schnellwechselkupplung

Lieferumfang:

  • Handrührwerk Collomix Xo6 R HF
  • MK-Rührer
Weitere Informationen:
Drehzahl:
0 - 560 U/min
Gewicht:
7 kg
Leistung:
1750 Watt
Mischmenge:
0 - 90 Liter
Rührkorbdurchmesser:
160 mm
Spannung:
230 Volt
Typ:
2-Gang Rührwerk
Werkzeugaufnahme:
HEXAFIX
Weitere Suchbegriffe: Elektrohandrührer, Elektrorührwerk, Zwangsrührer, rührkorb collomix, rührkorb, Collomix, Handrührwerk, Mischen, Rühren, Rührer, Rührwerk, Xo6 R HF
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 422,41*
€ 501,45*
Lager 415
1
Frei Haus
ab € 447,64*
€ 554,44*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 535,70*
€ 626,52*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,44*
€ 659,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,40*
€ 639,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 523,97*
€ 623,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,92*
€ 572,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,48*
€ 562,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,64*
€ 532,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Collomix
40141-000
ab € 19,03*
Zubehör
Collomix
49517-000
ab € 9,44*
Zubehör
Collomix
49582000
ab € 8,19*
Zubehör
Collomix
40116-000
ab € 28,30*
Zubehör
Collomix
45624
ab € 571,22*
Zubehör
Collomix
49533-000
ab € 12,50*
Zubehör
Collomix
49516-000
ab € 20,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.