Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Mörtelkasten
>
Artikel
Spezial-Mörtelkübel 65 Liter
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 415
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-collomix60403
Hersteller:
Collomix
Herst.-Nr.:
60403
EAN/GTIN:
4011024604033
Datenblatt
Suchbegriffe:
Mörtel
Mörtel-Kasten
Mörtel-Kübel
Mörteleimer
Produktbeschreibung:
schwarz, aus hochfestem Material
ausrisssichere Griffschalen
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
65 Liter
Gewicht:
2,45 kg
passend für:
Transportwagen 70183
Typ:
Mörtelkübel
... >
Lager 415
>
Werkzeuge Garten- und Landschaftsbau
>
Eimer und Kübel
Weitere Suchbegriffe:
Mörtelkasten
,
Mörtelkübel
,
Mörteltrog
,
mörtelkasten 65 l
,
mörteleimer
,
mörtelkübel rund
,
Aufrüstsatz
,
Collomix
,
Eimerhalterung mix.Grip
,
Messeimer
,
Mischeimer
,
Mixer-Clean Reinigungseimer
,
Spezial-Mörtelkübel
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 415
14 Tage
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 26,46*
€ 36,86*
Lager 6922
7 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 48,08*
€ 59,51*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 16 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 40 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück (
entspricht € 147,44* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 415
Versand:
Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 415
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Collomix TMX 1500 Betonmischer 2800 W 120 l
Collomix
37081
€ 2.299,48*
Zubehör
Rotationsmischer AOX 650
Collomix
37090
€ 2.609,59*
Zubehör
Rotationsmischer AOX 650.T
Collomix
37091
€ 2.741,19*
Zubehör
Rotationsmischer POX-S
Collomix
37124
€ 1.697,25*
Zubehör
Tellerzwangsmischer TMX 1000
Collomix
37080
€ 1.939,31*
Zubehör
Transportwagen für 65 Liter Mörtelkübel
Collomix
70183
€ 662,34*
Zubehör
Zwangsmischer XM 2 - 650, 230 V
Collomix
39014
€ 6.030,87*
Zubehör
Zwangsmischer XM 2 - 650, 400 V
Collomix
39016
€ 6.259,56*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.