Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack transluzent, 80 µ, 140 x 220 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllsack transluzent, 80 µ, 140 x 220 cm
Müllsack transluzent, 80 µ, 140 x 220 cm
Artikel-Nr.:
     415-desa3.3003
Hersteller:
     Desabag
Herst.-Nr.:
     3.3003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsäcke
Kunststoffsack
PE-Abfallsack
PE-Säcke

Die LDPE Müllsäcke eignen sich für das Recycling oder Entsorgen von Abfällen, zum Transport von Materialien, zum Schutz für Behälter vor Verschmutzung uvm..

Produktbeschreibung:

  • zum Schutz für Behälter vor Verschmutzung
  • wasserdicht
Weitere Informationen:
Breite:
140 cm
Farbe:
transluzent
Folienstärke:
80 µ
Länge:
220 cm
Weitere Suchbegriffe: Plastiksäcke, kunststoffsack 80my, kunststoffsack, Behälter, beschichtet, Desabag, Flachsack, MiWo, PE, PP, Säcke, unbeschichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Desabag
33031
ab € 16,05*
Ähnlich
Desabag
3.3030
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.