Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack LDPE Typ 200, blau, 70 x 110 cm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Müllsack LDPE Typ 200, blau, 70 x 110 cm
Müllsack LDPE Typ 200, blau, 70 x 110 cm
Artikel-Nr.:
     415-desa3.3031
Hersteller:
     Desabag
Herst.-Nr.:
     33031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffsack
PE-Abfallsack
PE-Säcke
Plastiksäcke

Der Müllsack, 70 x 110 cm, blau, LDPE Typ 200 ist der stärkste Müllsack in unserem Sortiment und eignet sich für besonders schweren Abfall.

Produktbeschreibung:

  • eignet sich für besonders schweren Abfall
  • LDPE Typ 200
Weitere Informationen:
Breite:
70 cm
Farbe:
blau
Länge:
110 cm
Weitere Suchbegriffe: kunststoffsack, Abfälle, Behälter, Desabag, LDPE, Müllsack, Säcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,04*
  
Preis gilt ab 2.500 Rollen
1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,6416* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 23,29*
€ 27,72
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 22,50*
€ 26,78
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 21,93*
€ 26,10
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 21,35*
€ 25,41
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 19,90*
€ 23,68
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 19,43*
€ 23,12
pro Rolle
ab 2500 Rollen
€ 16,04*
€ 19,09
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Desabag
3.3030
ab € 0,49*
Ähnlich
Desabag
3.3003
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.