Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Seitenfaltensack transluzent, 90 + 60 x 200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Seitenfaltensack transluzent, 90 + 60 x 200 cm
PE-Seitenfaltensack transluzent, 90 + 60 x 200 cm
Artikel-Nr.:
     415-desa3.3060
Hersteller:
     Desabag
Herst.-Nr.:
     3.3060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffsack
PE-Abfallsack
PE-Säcke
Plastiksäcke

Der PE Seitenfaltensack ist besonders geeignet für Styropor und Folienreste und kann auch als Auskleidung für eine 240 l Mülltonne verwendet werden.

Produktbeschreibung:

  • LDPE
Weitere Informationen:
Breite:
90 + 60 cm
Farbe:
transluzent
Folienstärke:
60 µ
Länge:
200 cm
Volumen:
1 m³
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 120.000 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 160 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 120000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Desabag
33063
ab € 1,08*
Ähnlich
Desabag
33067
ab € 1,11*
Ähnlich
Desabag
33072
ab € 2,15*
Ähnlich
Desabag
33066
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.