Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Seitenfaltensack transluzent, 90 + 60 x 180 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Seitenfaltensack transluzent, 90 + 60 x 180 cm
PE-Seitenfaltensack transluzent, 90 + 60 x 180 cm
Artikel-Nr.:
     415-desa3.3063
Hersteller:
     Desabag
Herst.-Nr.:
     33063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffsack
PE-Abfallsack
PE-Säcke
Plastiksäcke

Der PE Seitenfaltensack ist besonders geeignet für Styropor und Folienreste und kann auch als Auskleidung für eine 240 l Mülltonne verwendet werden.

Produktbeschreibung:

  • LDPE Typ 80
Weitere Informationen:
Breite:
90 + 60 cm
Farbe:
transluzent
Folienstärke:
80 µ
Länge:
180 cm
Volumen:
1 m³
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltensack, desabag pe seitenfaltensack, kunststoffsack, kunststoffsack 240l, Behälter, Desabag, Gitterboxen, PE-Seitenfaltensack, Säcke, transluent, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 30.500 Stück
Mindestbestellmenge: 61 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 61 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 122 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 183 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 244 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 305 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 610 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30500 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Desabag
3.3060
ab € 1,26*
Ähnlich
Desabag
33067
ab € 1,11*
Ähnlich
Desabag
33072
ab € 2,15*
Ähnlich
Desabag
33066
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.