Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starter-Set DCB118T2T 2 x Akku 54 V / 108 Wh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Starter-Set 2x Akku 54V /108 Wh
Starter-Set 2x Akku 54V /108 Wh
Artikel-Nr.:
     415-dewDCB118T2T-QW
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCB118T2T-QW
EAN/GTIN:
     5035048665398
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Akkus für Black und Decker Werkzeug
Schnellladegerät

DeWALT Akku-Set DCB118T2T-QW FlexVolt 54 V 108 Wh. 54,0 Volt Starter-Set mit 2 x 108 Wh-Akkus im robusten Transportkoffer aus dem DeWALT Systemboxen-Sortiment T STAK. Serienmäßiges Insert ermöglicht das zusätzliche Verstauen eines weiteren Flexvolt-Akkus und zwei 18,0 Volt-Akkus bzw. in anderer Akku- und Ladegerät-Konstellation eine Vielzahl weiterer Kombinationen.

Produktbeschreibung DCB 546: 54,0 / 18,0 Volt Li-Ion Akku :

  • AKKU-REVOLUTION: Die neuen 54,0 Volt XR FLEXVOLT Akkus von DEWALT bieten Leistung für die schwersten Anwendungen. Die innovativen Li-Ion Akkus sind rückwärtskompatibel und sind auch in weitgehend allen Maschinen aus dem 18,0 Volt XR-Sortiment einsetzbar
  • sehr hohe Akku-Leistung von 108 Wh und damit optimal geeignet für extrem schwere Anwendungen über längeren Zeitraum
  • kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung
  • wirkungsvoller Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch spezielle Elektronik
  • sehr hohe Laufzeit aufgrund 6,0 Ah Akku-Kapazität (bei 18,0 Volt-Schaltung)
  • optimal geeignet für den harten Baustellen-Einsatz durch robustes und bruchsicheres Gehäuse sowie stoßsicher verlötete Akku-Zellen
  • problemlose Transportmöglichkeit des Akkus durch mechanische Trennung der Zellebenen, wodurch die Wattstundenleistung des Akkus unter den Gefahrgut-Klasse 9 liegenden 100 Wh liegt
  • Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs (per Knopfdruck)
  • passend für alle DeWALT XR Akku-Maschinen mit 54,0 Volt sowie mit 18,0 Volt (außer Bandsäge DCS 371 sowie Radios DCR 016, DCR 017 und Tough-Radio)

Technische Daten DCB546 Li-Ion Akku:

  • Akku-Spannung und -Kapazität 54,0 bzw. 18,0 Volt mit max. 6,0 Ah
  • Akku-Leistung: 108 Wh
  • Abmessungen (L x B x H): 13,0 x 8,0 x 9,5 cm
  • Gewicht: 1,2 kg

Produktbeschreibung DCB 118 System-Schnellladegerät:

  • lädt alle DEWALT XR Schiebe-Akkus mit 18,0 Volt sowie DeWALT FLEXVOLT-Akkus (54,0 bzw. 18,0 Volt bei max. 9,0 Ah) mit bis zu 8 A
  • DEWALT 2-Stufen Ladeprozess in Verbindung mit spezieller Lüfterkühlung ermöglicht durch besonders schonende Ladung eine hohe Lebensdauer der Akkus bei maximaler Speicherkapazität
  • LED-Anzeige informiert über Akku- und Ladezustand
  • auch für Wandmontage geeignet | Aufgrund sehr kompakten Abmessungen optimal einsetzbar für die Montage

Technische Daten DCB 118 System-Schnellladegerät:

  • Für Akku-Typ (Volt)XR Schiebe-Akkus mit 18,0 Volt sowie mit 54,0 bzw. 18,0 Volt
  • FLEXVOLT Akku-Technologie: Li-Ion
  • Ladestrom: 4 bzw. 8 A
  • Ladezeit mit 4 A ca. 20 min.: 1,3 Ah
  • Akkus ca. 25 min.: 1,5 Ah
  • Akkus ca. 30 min.: 2,0 Ah
  • Akkus ca. 45 min.: 3,0 Ah
  • Akkus ca. 60 min.: 4,0 Ah
  • Akkus ca. 75 min.: 5,0 Ah
  • Akkus mit 8 A (nur bei Akkus mit Voraussetzung für Lüfterkühlung)
  • ca. 35 min.: 5,0 Ah Akkus FLEXVOLT
  • ca. 45 min.: 6,0 Ah Akkus FLEXVOLT
  • ca. 65 min.: 9,0 Ah Akkus FLEXVOLT
  • Abmessungen (L x B x H): 190 x 120 x 80 mm
  • Gewicht: 0,6 kg

Lieferumfang:

  • 2x FLEXVOLT-Akkus DCB 546 (108 Wh)
  • System-Schnellladegerät DCB 118
  • T STAK-Box II
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
6 Ah
Spannung:
18 / 54 Volt
Typ:
Akku Set
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 331,09*
€ 388,83*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,96*
€ 390,69*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 334,25*
€ 392,67*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,67*
€ 467,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,43*
€ 464,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,20*
€ 439,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,44*
€ 427,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,25*
€ 397,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCS7485N-XJ
ab € 673,54*
Zubehör
DeWalt
5035048668412
ab € 334,80*
Zubehör
DeWalt
DCM571N-XJ
ab € 246,35*
Zubehör
DeWalt
DCS520NT-XJ
ab € 547,36*
Zubehör
DeWalt
DCV584L-QW
ab € 198,93*
Zubehör
DeWalt
DCH775N-XJ
ab € 822,41*
Zubehör
DeWalt
DCS727N-XJ
ab € 750,62*
Zubehör
DeWalt
DCV586MK-XJ
ab € 448,68*
Zubehör
Stanley Black & Decker
DCH735N-XJ
ab € 735,41*
Zubehör
DeWalt
DCMBA572N-XJ
ab € 162,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.