Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starter-Set DCB132X2 2x Akku 54 V / 162 Wh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Starter-Set 2x Akku 54V /162 Wh
Starter-Set 2x Akku 54V /162 Wh
Artikel-Nr.:
     415-dewDCB132X2-QW
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCB132X2-QW
EAN/GTIN:
     5035048664810
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug

DeWALT Akku-Set DCB132X2 XR FlexVolt 54 V 162 Wh. Bestehend aus 54,0 / 18,0 Volt Li-Ion Akku Starter-Kit, bestehend aus: 2 x FLEXVOLT-Akkus DCB 547 und 1 x System-Doppel-Schnellladegerät DCB 132.

Produktbeschreibung:

  • Die innovativen Li-Ion Akkus sind rückwärtskompatibel und sind auch in weitgehend allen Maschinen aus dem 18,0 Volt XR-Sortiment einsetzbar
  • sehr hohe Akku-Leistung von 162 Wh und damit optimal geeignet für extrem schwere Anwendungen über längeren Zeitraum
  • kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung
  • wirkungsvoller Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch spezielle Elektronik
  • sehr hohe Laufzeit aufgrund 9,0 Ah Akku-Kapazität (bei 18,0 Volt-Schaltung)
  • optimal geeignet für den harten Baustellen-Einsatz durch robustes und bruchsicheres Gehäuse sowie stoßsicher verlötete Akku-Zellen
  • problemlose Transportmöglichkeit des Akkus durch mechanische Trennung der Zellebenen, wodurch die Wattstundenleistung des Akkus unter den Gefahrgut-Klasse 9 liegenden 100 Wh liegt
  • Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs (per Knopfdruck)
  • passend für alle DeWALT XR Akku-Maschinen mit 54,0 Volt sowie mit 18,0 Volt, (außer Bandsäge DCS 371 sowie Radios DCR 016, DCR 017 und Tough-Radio)
  • Doppel-Schnellladegerät für alle DEWALT Li-Ion XR Schiebe-Akkus von 10,8, 14,4 und 18,0 Volt bzw. von 1,3 bis 5,0 Ah sowie für DeWALT FLEXVOLT-Akkus (54,0 bzw. 18,0 Volt bei max. 6,0 Ah)
  • problemloses zeitgleiches Aufladen von 2 Akkus unterschiedlicher Volt- und Ah-Klassen, 2-Stufen-Ladeprozess garantiert eine schonenden
  • Ladung der Akkus und damit eine hohe Anzahl an Ladezyklen bei maximaler Speicherkapazität
  • LED-Anzeige informiert über Akku- und Ladezustand
  • auch für Wandmontage geeignet

Technische Daten DCB547 Li-Ion Akku:

  • Akku-Spannung und -Kapazität 54,0 bzw. 18,0 Volt mit max. 9,0 Ah
  • Akku-Leistung: 162 Wh
  • Abmessungen (L x B x H): 13,0 x 8,0 x 9,5 cm
  • Gewicht: 1,25 kg
  • passend für alle DeWALT XR Akku-Maschinen mit 54,0 Volt sowie mit 18,0 Volt (außer Bandsäge DCS 371 sowie Radios DCR 016, DCR 017 und Tough-Radio)

Produktbeschreibung DCB 132 System-Doppel-Schnellladegerät:

  • Für Akku-Typ (Volt) XR Schiebe-Akkus mit 10,8 / 14,4 / 18,0 Volt sowie mit 54,0 bzw. 18,0 Volt FLEXVOLT
  • Akku-Technologie: Li-Ion
  • Ladestrom 4 A
  • Ladezeit ca., 25 min (1,5 Ah Akkus), ca. 30 min (2,0 Ah Akkus), ca. 60 min (4,0 Ah Akkus), ca. 75 min (5,0 Ah Akkus), ca. 90 min. (6,0 Ah FLEXVOLT Akkus)
  • Abmessungen (L x B x H): 33,5, x 14,5 x 8,0 cm
  • Gewicht: 1,1 kg

Lieferumfang:

  • 2 x Akku DCB 547
  • System-Schnellladegerät DCB 132
Weitere Informationen:
Spannung:
54 Volt
Typ:
Akku Set
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 342,13*
€ 369,01*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,62*
€ 383,74*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 371,21*
€ 401,31*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 373,79*
€ 401,71*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,00*
€ 404,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,80*
€ 481,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,64*
€ 479,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,51*
€ 474,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,50*
€ 467,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,00*
€ 448,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCS7485N-XJ
ab € 673,75*
Zubehör
DeWalt
5035048668412
ab € 334,70*
Zubehör
DeWalt
DCM571N-XJ
ab € 245,69*
Zubehör
DeWalt
DCS520NT-XJ
ab € 547,41*
Zubehör
DeWalt
DCV584L-QW
ab € 200,59*
Zubehör
DeWalt
DCH775N-XJ
ab € 825,66*
Zubehör
DeWalt
DCS727N-XJ
ab € 750,20*
Zubehör
Stanley Black & Decker
DCH735N-XJ
ab € 733,56*
Zubehör
DeWalt
DCV586MK-XJ
ab € 448,52*
Zubehör
DeWalt
DCMBA572N-XJ
ab € 167,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.