Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kompressor 10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Kompressor 10 l
Akku-Kompressor 10 l
Akku-Kompressor 10 l - Rückseite
Akku-Kompressor 10 l - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-dewDCC1018N-XJ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCC1018N-XJ
EAN/GTIN:
     5902013967194
Suchbegriffe:
Kompressor-tragbar
tragbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren

Leichter und kompakter Akku-Kompressor zur kabellosen Nutzung von Druckluftwerkzeugen.

Produktbeschreibung:

  • innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer
  • OneTurn™-Druckregler – einfach den benötigten Druck wählen und das Gerät stimmt automatisch Tank- und Ausgangsdruck aufeinander ab
  • robustes Gehäuse mit Rollkäfig – schützt das Gerät von allen Seiten
  • gummierte Füße - reduzieren das Wandern des Geräts
  • mit einem 108 Wh FLEXVOLT Akku und einem Druckluft-Stiftnagler können bis zu 1.220 18GA Stiftnägel pro Akku-Ladung gesetzt werden

Lieferung erfolgt ohne Akkus und Ladegerät!

Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Behältervolumen:
10 Liter
Breite:
300 mm
Gewicht:
11 kg
Länge:
360 mm
Spannung:
18 Volt
Typ:
Tragbarer Kompressor
Weitere Suchbegriffe: Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, tragbarer kompressor, Dewalt, Kompressor, mobil, ölfrei, Stromerzeuger, tragbar
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 398,97*
€ 451,33*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 410,60*
€ 451,34*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 410,59*
€ 452,66*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 411,35*
€ 452,70*
€ 4,90*
ab € 466,74*
€ 514,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,70*
€ 538,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,58*
€ 533,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,89*
€ 516,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,52*
€ 505,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,35*
€ 489,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCC018N-XJ
ab € 112,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.