| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-V987923 Herst.-Nr.: DCC1018N-XJ EAN/GTIN: 5902013967194 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mehr Leistung beim Einsatz von XR FLEXVOLT Akkus anstelle 18 Volt XR Akkus: Durch geringere Innenwiderstände der Akku-Zellen erfolgt ein schnellerer Stromfluss zum Motor, sodass dieser bereits beim Einsatz eines XR FLEXVOLT Akkus mit 108 WH einen deutlich höhere Abgabeleistung und somit einen entsprechend stärkeren Arbeitsdruck (Bar) liefert. Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer. OneTurn™-Druckregler – einfach den benötigten Druck wählen und das Gerät stimmt automatisch Tank- und Ausgangsdruck aufeinander ab. Robustes Gehäuse mit Rollkäfig – schützt das Gerät von allen Seiten. Gummierte Füße - reduzieren das Wandern des Geräts. Leichter und kompakter Akku-Kompressor zur kabellosen Nutzung von Druckluftwerkzeugen. Mit einem 108 Wh FLEXVOLT Akku und einem Druckluft-Stiftnagler können bis zu 1.220 18GA Stiftnägel pro Akku-Ladung gesetzt werden. Serienmäßig als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18 Volt oder 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus. Lieferumfang: Ohne Akku Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 360 mm | Breite: | 300 mm | Gewicht: | 11 kg | Besonderheiten: | Ohne Akku | Stromversorgung: | akkubetrieben | Betriebsdruck (max.): | 9.6 bar | Produkt-Art: | Akku-Kompressor |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 397,28* | € 465,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 410,03* | € 465,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 411,04* | € 465,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|