Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCC018N Luftkompressor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCC018N Luftkompressor
DeWALT DCC018N Luftkompressor
Artikel-Nr.:
     CIDE6-70450974
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCC018N-XJ
EAN/GTIN:
     5902013963448
Suchbegriffe:
Kompressor-tragbar
tragbarer Kompressor
Luftpumpe
Luftpumpen
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Arbeitsspannung
12 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
2500 g
Leistungen
Maximaler Betriebsdruck
11 bar
Minimum Luftstrom
0.35 l/min
Maximaler Luftstrom
0.6 l/min
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,12*
€ 159,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,65*
€ 155,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,64*
€ 155,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,62*
€ 147,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,72*
€ 142,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,07*
€ 133,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB183
ab € 30,13*
Zubehör
DeWalt
DCB184-XJ
ab € 48,99*
Zubehör
DeWalt
DCL040-XJ
ab € 52,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.