Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rührwerk 54 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Rührwerk, 54 Volt
Akku-Rührwerk, 54 Volt
Akku-Rührwerk, 54 Volt - Seitenansicht
Artikel-Nr.:
     415-dewDCD240N-XJ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCD240N-XJ
EAN/GTIN:
     5035048668412
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
Elektro-Handrührer

Drehmomentstarkes DeWalt 54 Volt Akku-Rührwerk, Basisversion.

Produktbeschreibung:

  • lange Laufzeit pro Akku-Ladung
  • hohe Lenbensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
  • überdurchschnittlicher Langzeiteinsatz mit einer Akku-Ladung durch sehr hohe Leistungskapazität der neuen Flexvolt-Akkus
  • robustes und langlebiges Vollmetallgetriebe verkraftet mühelos auch stärksten Belastungen infolge des sehr hohen Drehmoments
  • optimal abgestimmtes Drehzahl- / Drehmomentverhältnis für problemlose Rührarbeiten bei allen Konsistenzen
  • materialgerechter und sicherer Einsatz durch 5-stufige Drehzahlvorwahl
  • universelle M14-Aufnahme ermöglicht einfachen Wechsel aller gängigen Rührer
  • hohe Lebensdauer und problemloser Langzeiteinsatz durch speziell staubgeschütztes Gehäuse
  • robuste, großdimensionierte und zusätzlich gummierte Handgriffe im ergonomisch optimalen
  • Neigungswinkel gewährleisten einen sicheren Halt und eine problemlose Handhabung auch bei schwersten Rührarbeiten
  • optimal für Dauereinsatz durch geringes Gewicht und perfekter Ergonomie
  • Sicherheitsschalter mit Entriegelungsmechanik verhindert unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine (z. B. nach Akku-Wechsel)
  • Akku gegen Schmutz, Feuchtigkeit, Farbe und andere Materialien im verschließbaren Gehäuse sicher geschützt
  • als Basisversion (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus

Technische Merkmale:

  • Akku-Technologie: 54 Volt XR FLEXVOLT Li-Ion
  • Akku-Kompatibilität: 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus jeder Ah-Klasse
  • Leerlaufdrehzahl: 0 – 725 U/min
  • Drehzahlstufen: 5 (mit 0 – 225 / 350 / 475 / 600 / 725 U/min)
  • Rührer-Aufnahme: M 14
  • Max. Rührer-Durchmesser: 160 mm
  • Rührleistung pro Akku-Ladung (mit 162 Wh): ca.12 Säcke á 25 kg Feinputz / Gipsputz
  • Gewicht (bei Einsatz eines 108 bzw. 162 Wh-Akkus): 6,1 bzw. 6,3 kg
  • Schalldruckpegel (LPA): 76,0 db(A)
  • Schallleistungspegel (LWA): 87,0 db(A)
  • K-Wert (Schalldruck): 3,0 db(A)
  • Vibrationen: < 2,5 m/s2
  • K-Wert (Vibrationen): 1,5 m/s2

Lieferumfang:

  • Akku-Rührwerk
  • 160 mm Rührer
  • Montagewerkzeug

Lieferung erfolgt ohne Akkus und Ladegerät!

Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Drehzahl:
225 - 725 U/min
Gewicht:
6,3 kg
Spannung:
54 Volt
Werkzeugaufnahme:
M14
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Rührwerk, Elektrohandrührer, Elektrorührwerk, Zwangsrührer, handmixer, Dewalt, Gartenpflege, mähen, Mäher, Rasen mähen, Rasenmäher, Rasenpflege
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,93*
€ 393,65*
Frei Haus
ab € 337,36*
€ 395,60*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,24*
€ 407,57*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,28*
€ 410,07*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 401,20*
€ 521,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,07*
€ 487,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,53*
€ 486,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,30*
€ 454,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,73*
€ 442,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,28*
€ 415,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 90,52*
Zubehör
DeWalt
DCB118T2-QW
ab € 261,05*
Zubehör
DeWalt
DCB118X2-QW
ab € 309,08*
Zubehör
DeWalt
DCB132-QW
ab € 122,83*
Zubehör
DeWalt
DCB132T2-QW
ab € 318,34*
Zubehör
DeWalt
DCB132X2-QW
ab € 340,51*
Zubehör
DeWalt
DCB118T2T-QW
ab € 333,83*
Zubehör
DeWalt
DCB118X2T-QW
ab € 360,49*
Zubehör
DeWalt
DCB118X3-QW
ab € 486,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.