Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuhandrührgerät DCD 240N 54 V M14 160m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akkuhandrührgerät DCD 240N 54 V M14 160m
Akkuhandrührgerät DCD 240N 54 V M14 160m
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1637213
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     DCD240N-XJ
EAN/GTIN:
     5035048668412
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
Elektro-Handrührer
bürstenloser Motor · Vollmetallgetriebe · optimal abgestimmtes Drehzahl-/Drehmomentverhältnis · 5-stufige Drehzahlvorwahl (0–225 / 350 / 475 / 600 / 725 min-1) · staubgeschütztes Gehäuse · Sicherheitsschalter mit Entriegelungsmechanik verhindert unbeabsichtigtes EinschaltenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 5,1kg· Leerlaufdrehzahl: 0-725min-¹· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
54 V
Rührkorb-Ø:
160 mm
Werkzeugaufnahme:
M14
Marke:
DEWALT
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Rührwerk, Elektrohandrührer, Elektrorührwerk, Zwangsrührer, handmixer, Akkurührwerke, Akkuhandrührgeräte, Handrührwerke, Rührwerke, 8000504069
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 334,95*
€ 392,50*
Frei Haus
ab € 334,80*
€ 394,45*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,92*
€ 406,38*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,58*
€ 408,87*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 401,44*
€ 520,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,30*
€ 619,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,34*
€ 587,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,84*
€ 542,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,60*
€ 517,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 420,58*
€ 500,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,44*
€ 477,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 90,52*
Zubehör
DeWalt
DCB118T2-QW
ab € 261,05*
Zubehör
DeWalt
DCB118X2-QW
ab € 308,50*
Zubehör
DeWalt
DCB132-QW
ab € 122,43*
Zubehör
DeWalt
DCB132T2-QW
ab € 317,99*
Zubehör
DeWalt
DCB132X2-QW
ab € 340,44*
Zubehör
DeWalt
DCB118T2T-QW
ab € 331,09*
Zubehör
DeWalt
DCB118X2T-QW
ab € 359,80*
Zubehör
DeWalt
DCB118X3-QW
ab € 486,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.