Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kombopack 3-tlg. 18 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Kombopack 18 Volt 3-tlg.
Akku-Kombopack 18 Volt 3-tlg.
Artikel-Nr.:
     415-dewDCK384P2T-QW
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCK384P2T-QW
EAN/GTIN:
     5035048698747
Suchbegriffe:
Akku-Werkzeugset
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Akku-Schlagschrauber

DeWalt Akku Kombopack DCK384P2TQW. 3-teiliges Kombopack 18,0 V.

Produktbeschreibung 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber DCD 796:

  • leistungsstarker 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber
  • höhere Abgabeleistung, stärkeres Drehmoment, höhere Bohrleistung
  • kompakte Abmessungen und geringeres Gewicht
  • längere Laufzeit pro Akku-Ladung, höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenloser Motor-Technologie
  • optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung
  • 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment - präzise Schraubarbeiten in allen Einstellungen
  • leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauber
  • problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik - permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz
  • extrem robustes 13 mm Schnellspann-Bohrfutter aus Vollmetall mit zentrisch spannenden Backen sowie problemlose Handhabung durch automatische Spindelarretierung
  • kompakte und ausbalancierte Bauweise, ergonomisch gummiertes Gehäuse
  • dreistufige LED-Leuchte mit sehr hoher Leuchtkraft von bis zu 77 Lumen
  • robuster Gürtelhaken aus Metall sowie magnetischen Bithalter

Technische Daten 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber DCD 796:

  • Akku-Technologie: 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus aller Ah-Klassen
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 550 / 2.000 U/min
  • Leerlaufschlagzahl: 0 - 9.350 / 34.000 U/min
  • max. Drehmoment (h/w): 70 / 27 Nm
  • max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein: 40 / 13 / 13 mm
  • Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm
  • Gewicht bei Einsatz eines 5,0 Ah-Akkus: 1,7 kg
  • Schalldruckpegel (LPA): 89 (db(A)
  • Schallleistungspegel (LWA): 100 (db(A)
  • K-Wert Schalldruck: 3,0 (db(A)
  • Vibrationen (bei Bohren in Metall): < 2,5 m/s2
  • K-Wert Vibrationen: 1,5 m/s2

Produktbeschreibung 3-Stufen Akku-Schlagschrauber DCF 887:

  • leistungsstarker 3-Stufen Akku-Schlagschrauber mit höherer Abgabeleistung und stärkerem Drehmoment
  • höhere Dreh- und Schlagzahl
  • längere Laufzeit pro Akku-Ladung
  • höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenloser Motor-Technologie
  • Dreh- und Schlagzahl sowie maximales Drehmoment über 3 Stufen elektronisch einstellbar und damit maximale Kontrolle bei allen Anwendungen
  • hohes Drehmoment für sehr schwere Schraubarbeitenvon - über 200 Nm
  • leicht dosierbare Schalterelektronik für präzise Schraubarbeiten
  • problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik
  • permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz
  • robustes Aluminium-Schlagwerkgehäuse für optimalen Wärmeaustausch und erhöhte Lebensdauer des Gerätes
  • robuste 1/4 Zoll-Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung
  • drop-out-Funktion für schnellen Bitwechsel
  • Diodenring mit 3 leistungsstarken LED-Leuchten
  • extrem kompakte und leichte Bauweise sowie ergonomisch gummierte Griffbereiche für perfekte Handhabung

Technische Daten Akku-Schlagschrauber DCF 887:

  • Akku-Technologie: 18,0 Volt XR-Akkus aller Ah-Klassen
  • Abgabeleistung: 400 Watt
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 1.000 / 2.800 / 3.250 U/min
  • Leerlaufschlagzahl: 0 - 400 / 2.800 / 3.800 U/min
  • max. Drehmoment: 27 / 170 / 205 Nm
  • Werkzeugaufnahme: 1/4 Zoll Innensechskant
  • max. Schraubendurchmesser: M12
  • Gewicht bei Einsatz eines 5,0 Ah-Akkus: 1,5 kg
  • Schallleistungspegel (LWA): 96 db(A)
  • Schallleistungspegel (LWA): 107 db(A)
  • K-Wert Schalldruck: 3,0 db(A)
  • Vibrationen bei Schlagschrauben: 22 m/s2
  • K-Wert Vibrationen: 2,1 m/s2

Produktbeschreibung Akku-Winkelschleifer -125 mm DCG 405:

  • innovative, bürstenlose Motor-Technologie
  • höhere Leistung
  • kompakte Abmessungen
  • längere Laufzeit pro Akkuladung
  • höhere Lebensdauer
  • Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklungen schützen den Motor vor abrasiven Staubpartikeln
  • optimiertes Lüftersystem - kühlt Winkelschleifer und Elektronik effektiv während der Anwendung und erhöht die Lebensdauer
  • Perform & Protect: Elektronische Bremse stoppt die Scheibe zuverlässig in Sekundenschnelle - weniger als 2 Sekunden
  • Perform & Protect: Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab und schützt so den Anwender und die Maschine
  • minimierte Gefahren bei Kickbacks noch effektiver durch Kombination aus elektronischer Kupplung und Bremse
  • Überlastschutz zum Schutz von Anwender und Maschine
  • Wiederanlaufschutz - versehentliches Anlaufen des Winkelschleifers bei Akkuwechsel ausgeschlossen
  • Schutzgitter für Kühlluftschlitze - schützen den Motor vor groben Staubpartikeln
  • Schnellspannmutter - für schnellen, werkzeuglosen Zubehörwechsel
  • werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung

Technische Daten Akku-Winkelschleifer -125 mm DCG 405:

  • Akku: 18,0 Volt XR-Akkus aller Ah-Klassen
  • Leerlaufdrehzahl: 9.000 U/min
  • Antriebsspindel: M14
  • Scheibendurchmesser: 125 mm
  • Gewicht (bei Einsatz eines 5,0 Ah-Akkus): 2,5 kg
  • Schallleistungspegel (LWA): db(A)
  • Schallleistungspegel (LWA): db(A)
  • K-Wert Schalldruck: db(A)
  • Triaxiale Vibration beim Oberflächenschleifen: m/s²
  • K-Wert Vibrationen: m/s²

Lieferumfang:

  • DCD 796 Akku-Schlagbohrschrauber
  • DCF 887 1/4 Zoll Akku-Schlagschrauber
  • DCG 405: 125 mm-Winkelschleifer
  • 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akkus mit LED-Kapazitätsanzeige
  • System-Schnellladegerät, für alle XR-Akkus von 10,8 bis 18,0 Volt
  • 2 x T STAK Box II
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Akkukapazität:
5 Ah
Spannung:
18 Volt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 603,37*
€ 666,64*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 643,96*
€ 711,56*
Frei Haus
ab € 654,94*
€ 732,28*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 672,16*
€ 738,56*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 680,64*
€ 747,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,22*
€ 889,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 734,30*
€ 873,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,91*
€ 832,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,84*
€ 818,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,64*
€ 809,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 91,10*
Zubehör
DeWalt
DCB132-QW
ab € 122,92*
Zubehör
DeWalt
DCB183
ab € 30,04*
Zubehör
DeWalt
DCB124-XJ
ab € 42,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.