Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Kombopack 8-tlg. 18 V / 5 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku Kombopack 18 Volt 5 Ah 8-tlg.
Akku Kombopack 18 Volt 5 Ah 8-tlg.
Artikel-Nr.:
     415-dewDCK856P4-QW
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCK856P4-QW
EAN/GTIN:
     5035048710432
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Akku-Werkzeugset
Akkus für Black und Decker Werkzeug

DeWalt Akku Kombopack DCK856P4QW. 8er Kombopack 18,0 V / 5 Ah.

Produktbeschreibung 3-Gang Akku-Schlagbohrschrauber DCD 996:

  • XRP Dreigang-Schrauber mit über 25 Prozent höherer Abgabeleistung und kompakten Abmessungen
  • 50ig Prozent längere Laufzeit pro Akkuladung
  • höhere Lenbensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
  • sehr hoher Arbeitsfortschritt durch optimal abgestimmtes 3-Gang-Vollmetallgetriebe mit 20ig prozentiger Drehmomentsteigerung
  • gesteigerte Leerlaufschlagzahl auf über 38.000 U/min
  • problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik
  • permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz
  • elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung sowie Rechts- / Linkslauf
  • innovative, elektronische Drehmomentkupplung sowie präzises 11-stufiges Drehmomentmodul mit zuverlässigem Abschaltmoment
  • robustes 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter und automatische Spindelarretierung
  • dreistufige LED-Leuchte, sehr hohe Leuchtkraft, bis zu 77 Lumen, optimal ausgerichteter Lichtkegel
  • elektronisch gesteuerte Drehmomentkupplung
  • problemloser Einsatz auch bei geringen Platzverhältnissen
  • ergonomisch gummierter Handgriff
  • einsetzbar mit allen 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus - Nicht im Lieferumfang enthalten!
  • Gürtelhaken und magnetischer Bithalter

Technische Daten Akku-Schlagbohrschrauber DCD 996:

  • Akku-Technologie: 18,0 Volt XR-Akkus aller Ah-Klassen
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 450 / 1.300 / 2.000 U/min
  • Leerlaufschlagzahl: 0 - 8.600 / 25.500 / 38.250 U/min
  • max. Drehmoment (h / w): 95 / 66 Nm
  • max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein: 55 / 15 / 16 mm
  • Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm
  • Gewicht bei Einsatz eines 5,0 Ah-Akkus: 2,1 kg
  • Schalldruckpegel (LPA): 97 db(A)
  • Schallleistungspegel (LWA): 108 db(A)
  • K-Wert Schallleistung: 3,0 db(A)
  • Vibrationen - bei Bohren in Metall: 2,5 m/s2
  • K-Wert Vibrationen: 1,5 m/s2

Produktbeschreibung 3-Stufen Akku-Schlagschrauber 1/2 Zoll DCF 894:

  • leistungsstarker 3-Stufen Akku-Schlagschrauber 1/2 Zoll mit höherer Abgabeleistung und stärkerem Drehmoment
  • längere Laufzeit pro Akku-Ladung, höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
  • Dreh- und Schlagzahl sowie maximales Drehmoment über 2 Stufen elektronisch einstellbar - perfekte Kontrolle bei allen Anwendungen
  • zusätzliche elektronische Kontrollstufe (mit gleichen Maximalwerten wie in Stufe 2) minimiert im Rechtslauf die Gefahr eines Überdrehens des Gewindes bzw. reduziert im Linkslauf die maximale Drehzahl, sobald sich die Schraube gelöst hat
  • sehr hohes Drehmoment - ca. 450 Nm für extrem schwere Schraubarbeiten
  • leicht dosierbare Schalterelektronik für präzise Schraubarbeiten
  • problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik - permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz
  • optimaler Wärmeaustausch und erhöhte Lebensdauer des Gerätes durch robustes Aluminium-Schlagwerkgehäuse
  • Robuste 1/2 Zoll-Außenvierkant-Aufnahme mit Kugelrastung - sehr sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge auch im harten Schraubfall
  • leistungsstarke LED-Leuchten
  • extrem kompakte und leichte Bauweise, ergonomisch gummierte Griffbereiche
  • robuster Gürtelclip aus Metal

Technische Daten Akku-Schlagschrauber DCF 894:

  • Akku-Technologie: alle 18 Volt und 54 Volt Flexvolt XR-Akkus jeder Ah-Klasse
  • Leerlaufdrehzahl Stufe 1: 0 - 900 U/min
  • Leerlaufdrehzahl Stufe 2 bzw. Kontrollstufe: 2.000 U/min
  • max. Lastschlagzahl: 3.100 U/min
  • max. Drehmoment Stufe 1: 200 Nm
  • max. Drehmoment Stufe 2 bzw. Kontrollstufe: 447 Nm
  • max. Lösemoment: 746 Nm
  • Werkzeugaufnahme: 1/2 Zoll Außenvierkant mit Kugelrastung
  • max. Schraubendurchmesser: M 20
  • Gewicht inkl. 5 Ah-Akku: 2,3 kg
  • Schalldruckpegel (LPA): 94 db(A)
  • Schallleistungspegel (LWA): 105 db(A)
  • K-Wert Schalldruck: 3,3 db(A)
  • Vibrationen: 13,5 m/s2
  • K-Wert Vibrationen: 4,4 m/s2

Produktbeschreibung 24 mm SDS-plus Kombihammer DCH 273:

  • leistungsstarker 24 mm SDS-plus Kombihammer mit hoher Einzelschlagenergie von 2,1 Joule
  • optimal für den harten Montageeinsatz
  • längere Laufzeit pro Akku-Ladung
  • höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenloser Motor-Technologie
  • optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk gewährleistet sehr hohen Bohrfortschritt
  • Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen durch spezielle Dämpfungsmechanik von Motor, Getriebe und Schlagwerk
  • elektronische Kupplung dadurch gleichmäßig hohes Drehmoment noch höhere Lebensdauer
  • elektronische Motorbremse
  • elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung - perfektes Anpassen an das zu bearbeitende Material
  • Dreh- und Schlagstopp zur Durchführung von bspw. leichten Meißelarbeiten in Putz/Fliesen
  • modularer Maschinenaufbau gewährleistet schnelle und problemlose Servicearbeiten
  • hellweiße LED-Leuchte mit optimal ausgerichtetem Lichtkegel
  • gummierter Handgriff, sehr geringes Gewicht, ausbalancierte Bauweise, ermüdungsarmes Arbeiten

Technische Daten SDS-plus Kombihammer DCH 273:

  • Akku-Technologie: 18 Volt und Flexvolt XR-Akkus aller Ah-Klassen
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 1.100 U/min
  • Leerlaufschlagzahl: 0 - 4.600 U/min
  • Einzelschlagenergie: 2,1 Joule
  • Werkzeugaufnahme: SDS-plus
  • Optimaler Durchmesser-Bereich in Beton: 6 – 12 mm
  • max. Bohrdurchmesser in Beton / Metall / Holz: 24 / 13 / 26 mm
  • Gewicht inkl. 5 Ah-Akku: 3,1 kg
  • Schalldruckpegel (LPA): 86 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LWA): 97 dB(A)
  • K-Wert (Schalldruck): 3 dB(A)
  • Vibrationen: 6,6 m/s²
  • K-Wert Vibrationen: 1,5 m/s²

Produktbeschreibung Akku-Winkelschleifer -125 mm DCG 405:

  • innovative, bürstenlose Motor-Technologie
  • höhere Leistung
  • kompakte Abmessungen
  • längere Laufzeit pro Akkuladung
  • höhere Lebensdauer
  • Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklungen schützen den Motor vor abrasiven Staubpartikeln
  • optimiertes Lüftersystem - kühlt Winkelschleifer und Elektronik effektiv während der Anwendung und erhöht die Lebensdauer
  • Perform & Protect: Elektronische Bremse stoppt die Scheibe zuverlässig in Sekundenschnelle - weniger als 2 Sekunden
  • Perform & Protect: Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab und schützt so den Anwender und die Maschine
  • minimierte Gefahren bei Kickbacks noch effektiver durch Kombination aus elektronischer Kupplung und Bremse
  • Überlastschutz zum Schutz von Anwender und Maschine
  • Wiederanlaufschutz - versehentliches Anlaufen des Winkelschleifers bei Akkuwechsel ausgeschlossen
  • Schutzgitter für Kühlluftschlitze - schützen den Motor vor groben Staubpartikeln
  • Schnellspannmutter - für schnellen, werkzeuglosen Zubehörwechsel
  • werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung

Technische Daten Akku-Winkelschleifer -125 mm DCG 405:

  • Akku: 18,0 Volt XR-Akkus aller Ah-Klassen
  • Leerlaufdrehzahl: 9.000 U/min
  • Antriebsspindel: M14
  • Scheibendurchmesser: 125 mm
  • Gewicht (bei Einsatz eines 5,0 Ah-Akkus): 2,5 kg
  • Schallleistungspegel (LWA): db(A)
  • Schallleistungspegel (LWA): db(A)
  • K-Wert Schalldruck: db(A)
  • Triaxiale Vibration beim Oberflächenschleifen: m/s²
  • K-Wert Vibrationen: m/s²

Produktbeschreibung Akku-Säbelsäge DCS 367:

  • kompakte 18,0 Volt Akku-Säbelsäge mit innovativem Design
  • optimal geeignet im Einsatz bei geringen Platzverhältnissen sowie im Einhandbetrieb durch ausbalancierte Bauweise
  • über 50 Prozent längere Laufzeit pro Akkuladung
  • höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
  • sehr hohe Durchzugskraft ermöglicht hohe Schnittgeschwindigkeit in allen Materialien
  • elektronische Hubzahlregulierung, Verriegelungsschalter und elektronische Motorbremse
  • Sägeblätter schnell und werkzeuglos in alle vier Richtungen einsetzbar
  • schwenkbarer Sägeschuh für präzise Arbeiten und problemloses Handling
  • optimal ausgeleuchteter Schnitt-Bereich durch ideal positionierte und leistungsstarke LED
  • vollgummiertes, feuchtigkeitsgeschütztes, leichtes aus robustem Aluminium gefertigtes Getriebegehäuse
  • ausbalancierte Bauweise und ergonomisch gummierten Handgriff für sicheren und ermüdungsarmen Arbeitsaufwand

Technische Daten Akku-Säbelsäge DCS 367:

  • Akku-Technologie: 18,0 Volt XR-Akkus aller Ah-Klassen
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 2.900 U/min
  • Hublänge: 28,6 mm
  • Gewicht bei Einsatz eines 5,0 Ah-Akkus: 2,9 kg
  • Schalldruckpegel (LPA): 88 dB (A)
  • Schallleistungspegel (LWA): 99 dB (A)
  • K-Wert Schallleistung: 3 dB (A)
  • Vibrationen: 17,5 m/s²
  • K-Wert Vibrationen: 3 m/s²

Produktbeschreibung Akku-Stichsäge DCS 335:

  • handliche und leistungsstark
  • bewährte Motorgriff-Bauform
  • längere Laufzeit pro Akku-Ladung, höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
  • exakte Hubzahlvorwahl über Rändelrad für materialgerechtes Arbeiten
  • großdimensionierter Feststellschalter
  • Sägeschuh über präzise Arretiermechanik beidseitig bis 45° Neigung exakt und werkzeuglos einstellbar
  • garantierter sicherer und spielfreier Sitz der Sägeblätter durch neu entwickelte Aufnahme
  • schneller, sicherer und problemloser Sägeblattwechsel durch werkzeugloses Wechselsystem
  • dreistufige Pendelhubsteuerung - optimale Schnittleistung bei allen Anwendungen
  • neu konzipierter Hubstangenantrieb mit patentiertem Ausgleichsgewicht dadurch sprübar reduzierte Vibrationen
  • robuster Sägeschuh aus Alu-Druckguss mit Stahleinlagen und abnehmbarem Werkstückschutz
  • sicherer Einsatz durch elektronische Motorbremse
  • kompakte Bauweise, ergonomisch gummierter Motorgriff - sichere und präzise Maschinenführung
  • freie Sicht auf Anriss durch effektive Späneblasvorrichtung sowie beidseitig positionierte LEDs
  • kompakte und leichte Bauweise, ergonomisch gummierte Griffbereiche
  • effektive Staubabsaugung, direkt kompatibel mit dem DeWALT Airlock-System für einfache, schnelle und sichere Saugschlauch-Verbindung

Technische Daten Akku-Stichsäge DCS 335:

  • Akku-Technologie: alle 18 Volt und 54 Volt Flexvolt XR-Akkus jeder Ah-Klasse
  • Leerlaufhubzahl: 1.000 - 3.200 U/min
  • Hublänge: 26 mm
  • Neigungseinstellung beidseitig: 45 °
  • max. Schnitttiefe in Holz / Alu / Stahl: 135 / 25 / 10 mm
  • Gewicht inkl. 5 Ah-Akku: 2,7 kg
  • Schalldruckpegel (LPA): 84 dB(A)
  • Schallleistungspegel LWA): 95 dB(A)
  • K-Wert Schalldruck: 3 dB(A)
  • Vibrationen: 13,3 m/s²
  • K-Wert Vibrationen: 1,5 m/s²

Produktbeschreibung Akku-Handkreissäge DCS 570:

  • leistungsstarke 18,0 Volt Akku-Handkreissäge
  • sehr hohe Schnitttiefe von max. 64 mm
  • über 50 Prozent längere Laufzeit pro Akkuladung
  • höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
  • problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik, permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz
  • sicherer Einsatz durch elektronische Motorbremse und Verrieglungsschalter
  • präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe sowie der Neigungswinkel über exakte Skalierungen
  • einfacher und schneller Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung
  • robuster, verwindungssteifer und plangefräster Alu-Sägeschuh
  • gekürzte Schutzhaube sowie integrierte LED und Blasvor-richtung Im Frontbereich erlauben selbst bei schlechten Lichtverhältnissen uneingeschränkten Blick auf den Anriß
  • robuste, aber leichte Bauweise, Getriebegehäuse und Schutzhaube aus hochwertigen Aluminium, kompakte und ausbalancierte Bauweise
  • gummierter, ergonomischer Handgriff für Sicherheit und Arbeitskomfort
  • effiziente und Airlock-kompatible Staubabsaugung
  • rechtsseitig positioniertes Sägeblatt ermöglicht perfekte Maschinenführung

Technische Daten Akku-Handkreissäge DCS 570:

  • Akku-Technologie: 18,0 Volt XR-Akkus aller Ah-Klassen
  • Leerlaufdrehzahl: 5.200 U/min
  • Neigungseinstellung: 50°
  • Sägeblattdurchmesser (mm): 184 x 30 mm
  • Max. Schnitttiefe bei 90°/45° (mm): 64 / 41 mm
  • Gewicht bei Einsatz eines 5,0 Ah-Akkus: 3,6 kg
  • Schalldruckpegel (LPA): 91 dB (A)
  • Schallleistungspegel LWA): 102 dB (A)
  • K-Wert Schallleistung: 3 dB (A)
  • Vibrationen: 2,5 m/s²
  • K-Wert Vibrationen: 1,5 m/s²

Produktbeschreibung Akku-LED Leuchte DCL 050:

  • LED-Leuchte
  • 2 einstellbare Leuchtstufen
  • hohe Leuchtstärke bis zu 500 Lumen
  • Feuchtigkeitsgeschützt IP 54
  • stoßfestes Gehäuse, praktischer Aufhängehaken
  • optimale Ausrichtung des Lichtstrahls durch 9-fach bzw. um 144° verstellbaren Lampenkopf
  • standfeste und sichere Positionierung durch niedrigen Schwerpunkt

Technische Daten Akku-LED Leuchte DCL 050:

  • Akku-Technologie: 18,0 Volt XR-Akkus aller Ah-Klassen
  • Leuchtmittel: LED
  • Leuchtstärke: in 1. / 2. Stufe: 250 / 500 Lumen
  • Leuchtdauer mit 5,0 Ah-Akku: in 1. / 2. Stufe: 12 / 6 Std.
  • Staub- und Feuchtigkeitsschutzklasse: IP 54
  • Gewicht bei Einsatz eines 5,0 Ah-Akkus: 1,0 kg

Lieferumfang:

  • Akku-Dreigang-Schlagbohrschrauber
  • Akku-Schlagschrauber
  • Akku-Kombihammer SDS-plus
  • Akku-Winkelschleifer 125mm
  • Akku-Säbelsäge
  • Akku-Stichsäge
  • Akku-Handkreissäge
  • Akku-LED-Leuchte
  • 4 x Li-Ion-Akkus, je 5 Ah Speicherkapazität und LED-Kapazitätsanzeige
  • System-Doppel-Schnellladegerät für alle XR-Akkus von 10,8 bis 18 Volt und Flexvolt XR-Akkus
  • 1 x Tough-System, bestehend aus Toughboxen DS 150, DS 300 und DS 400 sowie Trolley
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Akkukapazität:
5 Ah
Spannung:
18 Volt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 1.863,49*
€ 1.971,50*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.928,13*
€ 2.039,82*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.961,72*
€ 2.074,44*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.979,16*
€ 2.076,58*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.022,12*
€ 2.117,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.117,42*
€ 2.519,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.107,27*
€ 2.507,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.056,77*
€ 2.447,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.027,04*
€ 2.412,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.022,12*
€ 2.406,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 67,15*
Zubehör
DeWalt
DCB132-QW
ab € 122,43*
Zubehör
DeWalt
DCB183
ab € 30,27*
Zubehör
DeWalt
DCB124-XJ
ab € 42,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.