Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-dewDCM849N-XJ Herst.-Nr.: DCM849N-XJ EAN/GTIN: 5035048714584 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DeWALT Akku-Rotationspolierer DCM849N-XJ 18 V mit bürstenloser Motor-Technologie für höhere Leistung und längere Laufzeit pro Akkuladung sowie längere Lebensdauer. Produktbeschreibung: - kompaktere Abmessungen
- Drehzahlvorwahl über Rändelrad für materialspezifischen Einsatz
- arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb
- elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- gedämpfter Teller zur Reduzierung des Drucks auf die Oberfläche
- Klettfix-System für schnellen Zubehörwechsel
- um 90° gedrehte Akku-Aufnahme für einen größeren Abstand zum Werkstück
- austauschbare Lüftungsfilter verhindern das Eindringen von Wollresten und groben Partikeln in das Maschineninnere
- ergonomisch gummierte Griffbereiche und geringer Griffumfang
- Basistyp optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18 Volt XR- oder XR Flexvolt-Akkus
Technische Merkmale: - Akku-Technologie: Alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT-Akkus
- Schalldruckpegel LPA: 78 dB A
- Schallleistungspegel LWA: 89 dB A
- K-Wert: 3,0 dB A
- Vibrationen: 2,5 m/s²
- K-Wert: 1,5 m/s²
Lieferumfang: - Akku-Rotationspolierer DCM849N-XJ
Lieferung erfolgt ohne Akkus und Ladegerät! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Akkubetrieb: | ja | Drehzahl: | 800 - 2200 U/min | Gewicht: | 2,2 / 2,6 kg | Spannung: | 18 Volt | Typ: | Polierer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Poliermaschine, Polierschleifer, Rotationsschleifer, Trocken-Polierer, Winkel-Poliermaschine, Winkelpolierer, dewalt polierer, polierer, Dewalt, Lackbearbeitung, Metallbearbeitung, Polieren, Schleifen, Schleifer, Tellerschleifer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 281,74* | € 330,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 279,95* | € 331,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 284,60* | € 336,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 287,21* | € 338,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 415 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 290,49* | € 342,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 415 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 415 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 415 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | ![](/p.gif) | ab € 28,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|