Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDCS386NT-XJ Herst.-Nr.: DCS386NT-XJ EAN/GTIN: 5035048739549 |
| |
|
| | |
| Die bürstenlose Motor-Technologie der Akku-Säbelsäge DCS386NT ermöglicht kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie längere Lebensdauer. Produktbeschreibung: - leistungsstarke, hellweiße LED-Leuchte mit optimal ausgerichtetem Lichtkegel
- Sägeblätter schnell und werkzeuglos in alle vier Richtungen einsetzbare
- schwenkbarer Sägeschuh für präzise Arbeiten und problemloses Handling
- leistungsstarke, hellweiße LED-Leuchte mit optimal ausgerichtetem Lichtkege
- max. Schnittleistung (PVC): 160 mml
- Schalldruck: 84 dB(A)
- Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K3: 5 dB(A)
- Schallleistung: 95 dB(A)
- Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2: 5 dB(A)
- Hand/Arm Vibration - Sägen von Holz: 18 m/s²
- Hand/Arm Vibration - Cutting wooden beams: 15 m/s²
- Vibrations-Unsicherheitsfaktor K2: 4.2 m/s²
Lieferumfang: Lieferung erfolgt ohne Akkus und Ladegerät! Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | ja | Gewicht: | 3,5 kg | Höhe: | 160 mm | Länge: | 440 mm | Spannung: | 18 Volt | Typ: | Säbelsäge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkutigersäge, Reciprosäge, Säbelsäge, Tigersäge, akku-säbelsäge dewalt, akku säbelsäge, Akku-Säge, Dewalt, Handkreissäge, Sägekette, Sägen, Schwert mit Sägekette |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 234,28* | € 271,56* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 242,52* | € 281,99* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 252,04* | € 291,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 247,55* | € 291,24* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 255,66* | € 296,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|