Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Sauger M-Klasse BL 54 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Sauger 54 Volt M-Klasse BL
Akku-Sauger 54 Volt M-Klasse BL
Akku-Sauger 54 Volt M-Klasse BL - geöffnet
Artikel-Nr.:
     415-dewDCV586MK-XJ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCV586MK-XJ
EAN/GTIN:
     5035048722282
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger

54 Volt Akku-Sauger DCV586MK-XJ, M-Klasse BL von DeWalt. Das DEWALT 54 Volt XR FLEXVOLT Maschinen-Sortiment bietet Leistung für die schwersten Anwendungen - ohne Kabel!

Produktbeschreibung 2-Gang Akku-Bbohrschrauber DCD 791:

  • innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer
  • zwei-Filter-System mit automatischer Filterreinigung im 15-Sekunden-Rhythmus für eine konstant hohe Saugleistung
  • elektronische Luftstromüberwachung – gibt ein akustisches Warnsignal bei Saugkraftabfall
  • zugelassen für Staubklasse M zum Absaugen von Weichholz-, Hartholz- und mineralischen Feinstäuben >0,1 mg/m³
  • einsetzbar zum Aufsaugen von nassen und trockenen Materialien
  • wireless tool control ready – durch das integrierte Funkmodul lässt sich der Sauger mit WTC ausgestatteten Akku-Werkzeugen verbinden und startet automatisch bei Werkzeugnutzung
  • Fernbedienung mit Halterung zum Anbringen am Werkzeug - zur einfachen und schnellen Aktivierung des Saugers bei Werkzeugen ohne WTC Funktion
  • Schlauchdepot am Gerät zur Aufbewahrung des mitgelieferten Saugschlauchs
  • DEWALT Tough – bestens gerüstet für die Baustelle durch 4mm verstärkten Kunststoff und Metallschließen
  • T STAK™ kompatibel – einfach zu kombinieren mit allen Produkten aus dem T STAK-Boxen und - Zubehörprogramm
  • Ansaugleistung: 24,9 l/s

Lieferumfang:

  • Fernbedienung
  • 32mm Antistatik-Saugschlauch (2,4 m lang)
  • 35mm AirLock-Adapter
  • 5 Fleece-Staubbeutel (DCV9402-XJ)
  • Bodenreinigungsset (DWV9350-XJ) bestehend aus bestehend aus Metall-Saugrohr, Bodendüse, Fugendüse und Rundbürste
  • T STAK™-Cart Rollbrett

Lieferung erfolgt ohne Akkus und Ladegerät!

Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Gewicht:
7,5 kg
Spannung:
54 Volt
Typ:
Sicherheitssauger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 449,44*
€ 554,02*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 464,53*
€ 574,12*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 482,32*
€ 597,53*
Frei Haus
ab € 482,98*
€ 597,53*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 492,03*
€ 604,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,79*
€ 719,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,13*
€ 714,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,92*
€ 665,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,09*
€ 634,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,03*
€ 585,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCV501LN-XJ
ab € 129,57*
Ähnlich
DeWalt
DCV517N-XJ
ab € 109,62*
Ähnlich
DeWalt
DCV584L-QW
ab € 188,50*
Ähnlich
DeWalt
DCMPW1600N-XJ
ab € 411,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.