Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Industriesauger
>
Artikel
DEWALT DCV586MK-XJ Akku-Sauger
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-V937293
Hersteller:
DeWalt
Herst.-Nr.:
DCV586MK-XJ
EAN/GTIN:
5035048722282
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Dewalt DCV586MK-XJ 54 Volt Akku-Sauger M-Klasse BL
Features:
Produktstärken:AKKU-REVOLUTION: das DEWALT 54 Volt XR FLEXVOLT Maschinen-Sortiment bietet Leistung für die schwersten Anwendungen - ohne Kabel!
Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer
Zwei-Filter-System mit automatischer Filterreinigung im 15-Sekunden-Rhythmus für eine konstant hohe Saugleistung
Elektronische Luftstromüberwachung – gibt ein akustisches Warnsignal bei Saugkraftabfall
Zugelassen für Staubklasse M zum Absaugen von Weichholz-, Hartholz- und mineralischen Feinstäuben >0,1 mg/m³
Einsetzbar zum Aufsaugen von nassen und trockenen Materialien
Wireless tool control ready – durch das integrierte Funkmodul lässt sich der Sauger mit WTC ausgestatteten Akku-Werkzeugen verbinden und startet automatisch bei Werkzeugnutzung
Fernbedienung mit Halterung zum Anbringen am Werkzeug - zur einfachen und schnellen Aktivierung des Saugers bei Werkzeugen ohne WTC Funktion
Schlauchdepot am
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Akku-Sauger
... >
Küche & Haushalt
>
Staubsauger & Reiniger
>
Industriestaubsauger
Weitere Suchbegriffe:
Akkusauger
,
Akkustaubsauger
,
Tisch-Staubsauger
,
Tischsauger
,
Tischstaubsauger
,
Boden-Staubsauger
,
Bodensauger
,
Bodenstaubsauger
,
Trockensauger
,
Absaugmobil
,
Asbestsauger
,
Feinstaubsauger
,
Gefahrstoffsauger
,
Gewerbesauger
,
Industrie-Sauger
,
Industrie-Staubsauger
,
Industriesauger
,
Industriestaubsauger
,
Sicherheits-Sauger
,
Sicherheitssauger
,
Sicherheitsstaubsauger
,
Werkstattsauger
,
Allessauger
,
Allzwecksauger
,
Mehrzwecksauger
,
Multifunktionssauger
,
Multisauger
,
Nass Sauger
,
Nass Trocken Sauger
,
Nass- Trockensauger
,
Nass- und Trockensauger
,
Nasssauger
,
Pumpsauger
,
Wasser Sauger
,
Wassersauger
,
Wasserstaubsauger
,
akku-handsauger dewalt
,
akku handsauger
,
DEWALT
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 820
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 449,44*
€ 554,02*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 464,53*
€ 574,12*
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 482,32*
€ 597,53*
Lager 615
Frei Haus
ab € 482,98*
€ 597,53*
Lager 415
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 492,03*
€ 604,79*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,53*
€ 711,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,99*
€ 705,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,44*
€ 657,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,87*
€ 626,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,98*
€ 574,75
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWALT DCV501LN-XJ Staubsauger Trommel-Vakuum Trocken Beutellos
DeWalt
DCV501LN-XJ
ab € 129,57*
Ähnlich
DeWALT DCV517N-XJ Handstaubsauger Schwarz, Gelb
DeWalt
DCV517N-XJ
ab € 109,62*
Ähnlich
DeWALT DCV584L-QW Staubsauger 7,5 l Trommel-Vakuum Trocken 300 W Beutellos
DeWalt
DCV584L-QW
ab € 188,50*
Ähnlich
Akku-Hochdruckreiniger, 2x 18V, Basisv
DeWalt
DCMPW1600N-XJ
ab € 411,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen