Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Bohrer
>
Gesteinsbohrer
>
Hammerbohrer
>
Artikel
Hammerbohrer EXTREME® Full Carbide SDS-plus® 4 Schneiden 10x160x100 mm 25er
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-dewDT20452-QZ
Hersteller:
DeWalt
Herst.-Nr.:
DT20452-QZ
EAN/GTIN:
5054905289775
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
dewalt hammerbohrer sds-plus 10x210...
hammerbohrer sds plus
dewalt hammerbohrer
DeWALT EXTREME® Full Carbide SDS-plus® Hammerbohrer.
Produktbeschreibung:
Zentrierspitze: wirkt gegen ein Verlaufen des Bohrers und reißt Mikrorisse in Beton für einen noch besseren Bohrfortschritt
Vier-Schneiden-Geometrie: für saubere, kreisrunde Bohrlöcher und konstant hohe Bohrgeschwindigkeit. Schließt ein Verhaken des Bohrers in armiertem Beton aus
Innovatives Verbundsystem: Bohrspitze und -körper werden mit Hilfe eines Widerstand-Schweißverfahrens bruchsicher miteinander verbunden
Vollhartmetallkopf: Extrem hohe Lebensdauer bei optimaler Bohrleistung auch in armiertem Beton
Vierfach Wendelung: Bestmöglicher Bohrfortschritt dank optimierter Ableitung des Bohrmehls über 4 echte Bohrwendeln
Kernverstärkung: für eine optimale Schlagenergieübertragung und Bruchstabilität
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
100 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
10 mm
Einsatzzweck:
Stahlbeton
Länge:
160 mm
Schaftform:
SDS-plus
Typ:
Bohrer Set
... >
Materialbearbeitung
>
Bohrer
>
Steinbohrer
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 99,63*
€ 123,96*
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,90*
€ 123,96*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 100,99*
€ 125,14*
Lager 415
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 99,84*
€ 136,21*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,21*
€ 162,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 134,35*
€ 159,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 126,00*
€ 149,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,53*
€ 138,67
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 113,46*
€ 135,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 110,40*
€ 131,38
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 99,84*
€ 118,81
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,9936* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 415
Versand:
Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWALT CASSETTA Bohrerbit-Set 29 Stück(e)
DeWalt
DT4957-QZ
ab € 103,44*
Ähnlich
DeWALT DT4956-QZ Bohrer Bohrerbit-Set 6 Stück(e)
DeWalt
DT4956-QZ
ab € 2,12*
Ähnlich
DeWALT DT5921
DeWalt
DT5921-QZ
ab € 12,56*
Ähnlich
DeWALT DT5923
DeWalt
DT5923-QZ
ab € 25,16*
Ähnlich
DeWALT DT71569-QZ Bohrer Bohrerbit-Set
DeWalt
DT71569-QZ
ab € 0,4519*
Ähnlich
DeWALT DT7926 Bohrerbit-Set 29 Stück(e)
DeWalt
DT7926-XJ
ab € 67,99*
Ähnlich
4SDS-max Bohrer und 2Meißel im Koffer
DeWalt
SDSMAXKIT-DE
ab € 192,36*
Ähnlich
Bit und Metallbohrer-Set 35-tlg.
DeWalt
DT70756-QZ
ab € 1,60*
Ähnlich
DEWALT DT20620-QZ HSS-G Metall-Spiralbohrer-Set 10teilig 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm
DeWalt
DT20620-QZ
ab € 24,37*
Ähnlich
Hammerbohrer SDS-plus 6x160x100mm
DeWalt
DT20450-QZ
ab € 68,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen