Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagschrauber DW292-QS 1/2 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlagschrauber DW 292
Schlagschrauber DW 292
Artikel-Nr.:
     415-dewDW292-QS
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DW292-QS
EAN/GTIN:
     5035048136331
Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber

Mit dem Schlagschrauber DW292 ist ein vielseitiger Einsatz durch optimal abgestimmtes Drehzahl-/ Drehmomentverhältnis möglich.

Produktbeschreibung:

  • sehr hohes Drehmoment von 440 Nm in beiden Laufrichtungen
  • sicherer und ermüdungsarmer Einsatz durch vibrationsreduzierende Gummierung des Handgriffes
  • gehärtete Werkzeugaufnahme und robustes Getriebegehäuse aus Alu-Druckguss ermöglichen härtesten Dauereinsatz auch unter schwersten Bedingungen
  • Leerlaufschlagzahl: 2.700 min -1
  • max. Schraubendurchmesser: M 20
  • triaxiale Vibrationsstärke (Schlagbohren): 7.9 m/s²
  • Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1: 1.5 m/s²
  • Schalldruck: 84 dB(A)
  • Schalldruck-Unsicherheitsfaktor K1: 2.8 dB(A)
  • Schallleistung: 95 dB(A)
  • Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2: 2.8 dB(A)

Lieferumfang:

  • 1/2" Außenvierkant-Aufnahme
Weitere Informationen:
Drehmoment:
440 Nm
Drehzahl:
2200 U/min
Gewicht:
3,2 kg
Höhe:
216 mm
Länge:
292 mm
Leistung:
710 Watt
Spannung:
230 Volt
Typ:
Schlagschrauber
Werkzeugaufnahme:
1/2 Zoll Vierkant, Kugelrastung
Weitere Suchbegriffe: elektroschlagschrauber 1/2, elektro schlagschrauber, akku-schlagschrauber dewalt, Akku-Schlagbohrschrauber, Akku-Schrauber, Bohrschrauber, Dewalt, Schlagbohrschrauber, Schlagschrauber, Schrauber
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 218,75*
€ 256,24*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,16*
€ 270,98*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,16*
€ 279,88*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 246,84*
€ 284,14*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,83*
€ 285,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,25*
€ 339,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,95*
€ 335,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,09*
€ 316,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,39*
€ 306,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,83*
€ 293,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCF922NT-XJ
ab € 241,70*
Ähnlich
DeWalt
DCF961NT-XJ
ab € 333,35*
Ähnlich
DeWalt
DCF961H2T-QW
ab € 598,25*
Ähnlich
DeWalt
DCF921NT-XJ
ab € 241,76*
Ähnlich
DeWalt
DCF921P2G-QW
ab € 439,19*
Ähnlich
DeWalt
DCF923P2G-QW
ab € 440,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.