Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer DWE4277, 125 mm, 1500 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschleifer DWE4277 125 mm 1500 Watt
Winkelschleifer DWE4277 125 mm 1500 Watt
Artikel-Nr.:
     415-dewDWE4277-QS
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWE4277-QS
EAN/GTIN:
     5035048645406
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer 125mm

Überlastschutz des Winkelschleifer DWE4277 verhindert ein Durchbrennen des Motors durch Abschalten bei Überlastbetrieb.

Produktbeschreibung:

  • Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Anlaufen nach Spannungsausfall
  • spezielle "Jetstream"-Kühlluftführung schützt den Motor wirkungsvoll vor abrasiven Staubpartikeln
  • vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten
  • werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung ermöglicht vielseitigen Einsatz
  • mit Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklung erhöht die Lebensdauer des Motors
  • selbstabschaltende Kohlebürsten für höhere Motorstandzeit
  • sehr flaches Getriebegehäuse für problemlosen Einsatz bei eingeengten Platzverhältnissen
  • Motor mit sehr hohem Kupferanteil für stärkere Leistung
  • spezielle Flanschmutter für einfachen und sicheren Scheibenwechsel
  • speziell isolierte Kohlebürstenhalter beugen dem Aufbau von Kurzschlussbrücken vor
  • optimal positionierte Spindelarretierung
  • triaxiale Vibrationsstärke (Schleifen): 9.1 m/s²
  • Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1: 2.9 m/s²
  • triaxiale Vibrationsstärke (Schleifen): 1.5 m/s²
  • Vibrations-Unsicherheitsfaktor K2: 1.5 m/s²
  • Schalldruck: 89 dB(A)
  • Schalldruck-Unsicherheitsfaktor K1: 3 dB(A)
  • Schallleistung: 100 dB(A)
  • Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2: 3 dB(A)

Lieferumfang:

  • Schutzhaube für Schleifarbeiten
  • vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
  • Spannmutter
  • Spannflansch
  • Montagewerkzeug
Weitere Informationen:
Antrieb:
M14
Drehzahl:
10500 U/min
Gewicht:
2,6 kg
Höhe:
90 mm
Länge:
315 mm
Typ:
Winkelschleifer
Werkzeugaufnahme:
22,2 mm
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, elektro-winkelschleifer dewalt, Akku-Winkelschleifer, Dewalt, Exzenterschleifer, Geradschleifer, Schleifer, Trennscheifer, Trockenbauschleifer, Winkelschleifer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,75*
€ 218,76*
Frei Haus
ab € 182,80*
€ 219,83*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,12*
€ 224,16*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 189,82*
€ 227,46*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,43*
€ 232,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,46*
€ 270,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,30*
€ 264,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,08*
€ 252,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,56*
€ 236,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,82*
€ 225,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DWE46150-XJ
ab € 71,96*
Zubehör
DeWalt
DWE46225-XJ
ab € 72,56*
Zubehör
DeWalt
DT3559-QZ
ab € 11,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.