Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-DWE4277-QS Herst.-Nr.: DWE4277-QS EAN/GTIN: 5035048645406 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 1.500 Watt Winkelschleifer 125mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktstärken: | Produktstärken: | DWE4277 | 1.500W Winkelschleifer 125mm | Motor mit sehr hohem Kupferanteil für stärkere Leistung | Selbstabschaltende Kohlebürsten für höhere Motorstandzeit | Maximale Stabilität und Lebensdauer gewährleistet einen Einsatz auch bei harten Bedingungen | Spezielle Jetstream-Kühlluftführung schützt den Motor wirkungsvoll vor abrasiven Staubpartikeln | Speziell isolierte Kohlebürstenhalter beugen dem Aufbau von Kurzschlussbrücken vor | Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten | Mit Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklung erhöht die Lebensdauer des Motors | Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung | Nullspannungsschalter verhindert ein unbeabsichtigtes Anlaufen der Maschine nach einem Stromausfall | Elektronischer Sanftanlauf verhindert ein ruckartiges Anlaufen der Maschine | Lieferumfang: | Lieferumfang: | 125mm Winkelschleifer | Spannmutter, Spannflansch | Schutzhaube für Schleifarbeiten | vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff | Montagewerkzeug | Technische Daten: | Technische Daten: | Aufnahmeleistung: 1.500 Watt | Leerlaufdrehzahl: 10.500 min-1 | max. Scheibendurchmesser: 125 mm | Antriebsspindel: M 14 | Gewicht: 2,6 kg | Triaxiale Vibration Oberflächenschleifen: 9,1 m/s² | Unsicherheitsfaktor K: 2,9 m/s² | Schalldruckpegel LPA: 89 dB(A) | Schallleistungspegel LWA: 100 dB(A) | Unsicherheitsfaktor K: 3,0 dB(A) | Gewicht: | 3,265 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 182,75* | € 218,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 182,80* | € 219,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 187,12* | € 224,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 189,82* | € 227,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6922 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 194,43* | € 232,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6922 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6922 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6922 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|