Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSTAK Tragetasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TSTAK Tragetasche
TSTAK Tragetasche
TSTAK Tragetasche - Seitenansicht
Artikel-Nr.:
     415-dewDWST82990-1
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWST82990-1
EAN/GTIN:
     3253561829901
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
dewalt werkzeugtasche
werkzeugtasche

TSTAK Werkzeug-Tragetasche von DeWalt.

Produktbeschreibung:

  • robust und langlebig dank des stabilen 1200 Denier Nylon
  • Verstärkung der Nähte durch Nieten
  • geräumig und leicht zugängliche Konstruktion mit einem wasserdichten Boden aus Kunststoff
  • Werkzeug sicher verstaut, dank einer Vielzahl von Fächern (teils mit Reißverschluss) und einer Wasserwaagen-Halterung
  • gepolsterter Tragegurt und ergonomischer Aluminiumgriff für mehr Komfort
  • Ladefähigkeit 30kg
  • kompatibel mit dem TSTAK-System
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Höhe:
350 mm
Länge:
250 mm
Typ:
Werkzeugtasche
Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrung, DeWalt, Kleinteilebox, Organizer, Rolltasche, Schaumensatz, Werkzeugbox, Werkzeugtrage
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,24*
€ 63,29*
€ 4,90*
ab € 46,96*
€ 63,34*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 49,03*
€ 63,75*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 48,41*
€ 64,75*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 51,70*
€ 73,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 15 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT70716-QZ
ab € 14,70*
Ähnlich
DeWalt
DWST1-71195
ab € 135,77*
Ähnlich
DeWalt
DWST1-71228
ab € 27,84*
Ähnlich
DeWalt
DWST82968-1
ab € 34,21*
Ähnlich
DeWalt
DEW182732
ab € 15,58*
Ähnlich
DeWalt
DWST08017-1
ab € 22,68*
Ähnlich
DeWalt
DWST17871-1
ab € 122,60*
Ähnlich
DeWalt
DWST83541-1
ab € 45,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.