Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Bohrer
>
Gesteinsbohrer
>
Hammerbohrer
>
Hammerbohrersatz
>
Artikel
4 SDS-max® Bohrer und 2 Meißel im Koffer
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-dewSDSMAXKIT-DE
Hersteller:
DeWalt
Herst.-Nr.:
SDSMAXKIT-DE
EAN/GTIN:
5035048729830
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
DeWalt 4 SDS-max® Bohrer und 2 Meißel im praktischen Koffer.
Produktbeschreibung:
4 x EXTREME® Full Carbide SDS-max®® Hammerbohrer
2 Meißel - Spitz- und Flachmeißel
Lieferumfang:
1x EXTREME® Full Carbide SDS-max®® Hammerbohrer DT60812-QZ 18x540mm
1x EXTREME® Full Carbide SDS-max®® Hammerbohrer DT60817-QZ 20x540mm
1x EXTREME® Full Carbide SDS-max®® Hammerbohrer DT60820-QZ 22x540mm
1x EXTREME® Full Carbide SDS-max®® Hammerbohrer DT60830-QZ 28x570mm
1x SDS max Spitzmeißel DT6821-QZ 400 mm
1x SDS max Flachmeißel DT6823-QZ 25x400 mm
1x Werkzeugkoffer
Weitere Informationen:
Schaftform:
SDS-max
Typ:
Bohrer Set
... >
Materialbearbeitung
>
Bohrer
>
Steinbohrer
Weitere Suchbegriffe:
Hammerbohrersatz
,
Maschinenmeißel-Satz
,
SDS Meißel-Satz
,
SDS Meißelsatz
,
Lehrlingskoffer
,
Meisterkoffer
,
Montagekoffer
,
Servicekoffer
,
Werkzeugkoffer
,
dewalt bohrersatz
,
maschinenmeißel satz
,
bohren
,
Bohrer
,
Bohrer Set
,
Dewalt
,
HSS
,
HSS-CO
,
HSS-G
,
Metallbohrer
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 196,07*
€ 238,81*
Lager 1955
7 Tage
10
pro Satz
€ 5,99*
ab € 192,54*
€ 240,00*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 205,54*
€ 250,47*
Lager 1498
9 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 206,72001*
€ 250,48002*
Lager 415
12 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 205,05*
€ 275,99*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Satz
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 275,99*
€ 328,43
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 267,63*
€ 318,48
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 245,34*
€ 291,95
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 227,38*
€ 270,58
pro Satz
ab 15 Sätze
€ 221,39*
€ 263,45
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 215,42*
€ 256,35
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 205,05*
€ 244,01
pro Satz
Lagerstand:
Lager 415
Versand:
Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWALT CASSETTA Bohrerbit-Set 29 Stück(e)
DeWalt
DT4957-QZ
ab € 3,81*
Ähnlich
DeWALT DT4956-QZ Bohrer Bohrerbit-Set 6 Stück(e)
DeWalt
DT4956-QZ
ab € 2,12*
Ähnlich
DeWALT DT5921
DeWalt
DT5921-QZ
ab € 12,57*
Ähnlich
DeWALT DT5923
DeWalt
DT5923-QZ
ab € 25,19*
Ähnlich
DeWALT DT71569-QZ Bohrer Bohrerbit-Set
DeWalt
DT71569-QZ
ab € 0,4519*
Ähnlich
DeWALT DT7926 Bohrerbit-Set 29 Stück(e)
DeWalt
DT7926-XJ
ab € 60,47*
Ähnlich
Bit und Metallbohrer-Set 35-tlg.
DeWalt
DT70756-QZ
ab € 1,60*
Ähnlich
DEWALT DT20620-QZ HSS-G Metall-Spiralbohrer-Set 10teilig 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm
DeWalt
DT20620-QZ
ab € 24,35*
Ähnlich
Hammerbohrer SDS-plus 6x160x100mm
DeWalt
DT20450-QZ
ab € 69,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen