Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckenschleifer EES 1400-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckenschleifer EES 1400-3
Eckenschleifer EES 1400-3
Eckenschleifer EES 1400-3 - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-ee-0620V000
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     0620V000
EAN/GTIN:
     4026851019578
Suchbegriffe:
Betonschleifer
Sanierungsschleifer
betonschleifer eibenstock
betonschleifer

Zum Schleifen in Ecken, Winkeln und kleinen Flächen z.B. Fensterlaibungen, Nischen, unter Heizkörpern, Beton, Estrich, Fliesenkleber, Putze, Farbe, Beschichtungen, Teppichkleber - entsprechend abgestimmte Schleifteller ist der Eckenschleifer EES 1400-3 bestens geeignet. Ideal für Treppen- und Fliesensanierungen. Er schleift bis direkt an die Kante (bei entferntem Bürstenkranz).

Produktbeschreibung:

  • Elektronik - Sanftanlauf, Drehzahlregelung und -konstanthaltung
  • Bürstenkranz abnehmbar - Schleifarbeiten bis an die Kante der Bearbeitungsfläche
  • Bürstenkranz - hohe Absaugleistung für staubarmes Arbeiten bei Anschluss eines Industriestaubsaugers (Zubehör) am 35 mm Stutzen
  • Scheibendurchmesser: 3 x 44 mm

Lieferumfang:

  • 3 x Schleifteller Beton
  • Montagewerkzeug
  • im Koffer
Weitere Informationen:
Drehzahl:
4500 - 13000 U/min
Gewicht:
3,3 kg
Leistung:
1400 Watt
Spannung:
230 Volt
Weitere Suchbegriffe: abtragen, Eckenschleifer, EES 1400-3, Eibenstock, Scheifer, schleifen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 431,67*
€ 475,15*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 422,95*
€ 475,16*
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 432,15*
€ 487,95*
3 Tage
18
Frei Haus
ab € 450,84*
€ 491,29*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,06*
€ 501,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,93*
€ 597,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,60*
€ 586,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,88*
€ 567,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,45*
€ 559,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,06*
€ 549,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
DSS 25 M
ab € 481,63*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09919000
ab € 631,93*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35319000
ab € 104,26*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37134000
ab € 94,04*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37133000
ab € 94,34*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37132000
ab € 58,31*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09931000
ab € 491,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.