| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-ee-09507000 Herst.-Nr.: 9507000 EAN/GTIN: 4026851015228 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Für sicheres Bohren und Fräsen über Kopf und auf schrägen Flächen in Stahl ist der Magnetbohrständer B 32.1 bestens geeignet. Auch für Metallbetriebe, Schlossereien, Maschinen-, Anlagen- und Fahrzeugbau ist der B 32.1 zu verwenden. Produktbeschreibung: - Verbindungsschraube Bohrständer/Kernbohrmotor für präzise Führung insbesondere bei Kernlochbohrungen
- Verdrehschutz
- Fuß mit hoher Magnetkraft
- sicheres Arbeiten
- robuste Konstruktion mit solider, langlebiger Schwalbenschwanzführung
- Magnetgröße: 220 x 110
- Steckdose: max. 16 A
- Magnethaltekraft: 16000 N
- Spannhalsdurchmesser: 65 mm
- Bohrdurchmesser: Spiralbohrer 32 mm, Kernbohrer 100 mm, Gewindebohrer M 20
Lieferumfang: - Sicherheitsgurt
- Weldonaufnahmeschaft MK 3
- Montagewerkzeug
- Koffer
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 17 kg | Höhe: | 409 mm | Leistung: | 110 Watt | passend für: | EHB 32/2.2 R R/L,EHB 32/4.2 | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Bohrständer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: tischbohrständer, Aluminium-Bohrsäule, Bohrsäule, Bohrständer, Bohrwurm, BST, Diamant-Bohrständer, Eibenstock, KBS, USD |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 558,27* | € 647,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 656,60* | € 752,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 415 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 627,72* | € 797,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 415 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 415 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 415 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | ![](/p.gif) | ab € 28,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|