Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Betonsilo konische Form, gerader Auslauf, Handhebel, Traverse, 150 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonsilo 150 l, konische Form, ohne Kette, 700 x 940 mm, 65 kg
Betonsilo 150 l, konische Form, ohne Kette, 700 x 940 mm, 65 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1011.1OK
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1011.1OK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betonsilo
betonsilos eichinger
betonsilo

Produktbeschreibung:

  • konische Form mit geradem Auslauf
  • schwere, stabile Ausführung
  • mit Handhebelbetätigung des Patentverschlusses
  • mit Bügel

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Aufhängung:
Bügel
Ausführung:
konische Form
Auslauf:
gerade
Betätigung:
Handhebel
Durchmesser:
700 mm
Fassungsvermögen:
150 Liter
Gewicht:
65 kg
Höhe:
940 mm
Typ:
Betonsilo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 503,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,78*
€ 781,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,76*
€ 742,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 607,77*
€ 723,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 591,77*
€ 704,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,26*
€ 654,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,15*
€ 641,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,12*
€ 598,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1014.0
ab € 410,73*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011.1
ab € 416,34*
Ähnlich
Florian Eichinger
1018.1
ab € 768,45*
Ähnlich
Florian Eichinger
1019.1
ab € 566,43*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028.3
ab € 1.273,72*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028.3OK
ab € 1.367,70*
Ähnlich
Florian Eichinger
1025.1
ab € 655,60*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023.3
ab € 700,13*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023.3OK
ab € 784,94*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021.1
ab € 443,29*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021.1OK
ab € 531,33*
Ähnlich
Florian Eichinger
1013.1
ab € 462,06*
Ähnlich
Florian Eichinger
1013.1OK
ab € 549,92*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012.8
ab € 636,28*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012.8OK
ab € 727,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.