Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonsilo liegend, zylindrisch gerader Auslauf, Handhebel, Traverse, 150 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonsilo 150 l, liegend, mit zylindr. geradem Auslauf, 740 x 1260 mm, 90 kg
Betonsilo 150 l, liegend, mit zylindr. geradem Auslauf, 740 x 1260 mm, 90 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1019.1
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1019.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Betonsilo
betonsilos eichinger
betonsilo

Produktbeschreibung:

  • liegende, zylindrisch-konische Form
  • mit zylindrischem geraden Auslauf
  • schwere, stabile Ausführung
  • mit Hebelbetätigung des Patentverschlusses
  • mit Bügel

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Aufhängung:
Bügel
Ausführung:
zylindrisch-konisch, liegend
Auslauf:
zylindrisch-gerade
Betätigung:
Handhebel
Durchmesser:
740 mm
Fassungsvermögen:
150 Liter
Gewicht:
90 kg
Höhe:
1260 mm
Typ:
Betonsilo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 564,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,86*
€ 876,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,87*
€ 834,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 682,90*
€ 812,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 664,92*
€ 791,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,53*
€ 737,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,52*
€ 721,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,91*
€ 672,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1014.0
ab € 409,19*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011.1
ab € 415,05*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011.1OK
ab € 503,52*
Ähnlich
Florian Eichinger
1018.1
ab € 771,84*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028.3
ab € 1.273,39*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028.3OK
ab € 1.362,06*
Ähnlich
Florian Eichinger
1025.1
ab € 654,91*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023.3
ab € 695,59*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023.3OK
ab € 786,58*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021.1
ab € 445,37*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021.1OK
ab € 531,08*
Ähnlich
Florian Eichinger
1013.1
ab € 461,18*
Ähnlich
Florian Eichinger
1013.1OK
ab € 546,84*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012.8
ab € 633,29*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012.8OK
ab € 720,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.