Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Betonsilo zylindrisch-konisch zylindrischer Auslauf Handhebel Traverse, 150 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonsilo 150, zylindrisch-konisch, zylindr. Auslauf, ohne Kette, 75 kg
Betonsilo 150, zylindrisch-konisch, zylindr. Auslauf, ohne Kette, 75 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1013.1OK
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1013.1OK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betonsilo
eichinger betonsilo 150 liter
betonsilos eichinger
betonsilo

Produktbeschreibung:

  • zylindrische-konische Form mit zylindrischem Auslauf
  • extra schwere, stabile Ausführung
  • mit Handhebelbetätigung des Patentverschlusses
  • mit Bügel

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Aufhängung:
Bügel
Ausführung:
zylindrisch-konische Form
Auslauf:
zylindrisch
Betätigung:
Handhebel
Durchmesser:
820 mm
Fassungsvermögen:
150 Liter
Gewicht:
75 kg
Höhe:
1070 mm
Typ:
Betonsilo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 549,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,15*
€ 846,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,39*
€ 798,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 654,17*
€ 778,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 636,96*
€ 757,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,18*
€ 692,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,75*
€ 675,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,39*
€ 653,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1014.0
ab € 412,83*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011.1
ab € 415,72*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011.1OK
ab € 501,39*
Ähnlich
Florian Eichinger
1018.1
ab € 766,61*
Ähnlich
Florian Eichinger
1019.1
ab € 569,15*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028.3
ab € 1.270,96*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028.3OK
ab € 1.368,89*
Ähnlich
Florian Eichinger
1025.1
ab € 653,99*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023.3
ab € 698,67*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023.3OK
ab € 782,05*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021.1
ab € 442,32*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021.1OK
ab € 532,79*
Ähnlich
Florian Eichinger
1013.1
ab € 461,37*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012.8
ab € 638,58*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012.8OK
ab € 723,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.