Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonsilo oval, seitlicher Auslauf, Handhebel, Traverse, 250 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonsilo 250 l, ovale Form, 1220 x 1060 mm, 120 kg, ohne Kette
Betonsilo 250 l, ovale Form, 1220 x 1060 mm, 120 kg, ohne Kette
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1028.3OK
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1028.3OK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betonsilo
betonsilos eichinger
betonsilo
betonsilo 250l

Produktbeschreibung:

  • ovale Form mit seitlichem Auslauf zum Gießen von Schalungen
  • schwere, stabile Ausführung
  • Verschluss mit Hebelbetätigung
  • mit Bügel

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Aufhängung:
Bügel
Ausführung:
ovale Form
Auslauf:
seitlich
Betätigung:
Handhebel
Breite:
1220 mm
Fassungsvermögen:
250 Liter
Gewicht:
120 kg
Höhe:
1060 mm
Typ:
Betonsilo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.359,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.681,95*
€ 2.001,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.605,39*
€ 1.910,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.564,22*
€ 1.861,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.523,06*
€ 1.812,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.425,38*
€ 1.696,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.403,19*
€ 1.669,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.359,59*
€ 1.617,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1014.0
ab € 411,74*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011.1
ab € 415,77*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011.1OK
ab € 504,22*
Ähnlich
Florian Eichinger
1018.1
ab € 768,98*
Ähnlich
Florian Eichinger
1019.1
ab € 564,50*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028.3
ab € 1.275,57*
Ähnlich
Florian Eichinger
1025.1
ab € 658,82*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023.3
ab € 698,97*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023.3OK
ab € 785,47*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021.1
ab € 445,93*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021.1OK
ab € 533,98*
Ähnlich
Florian Eichinger
1013.1
ab € 458,80*
Ähnlich
Florian Eichinger
1013.1OK
ab € 547,63*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012.8
ab € 633,52*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012.8OK
ab € 724,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.