Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 540-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 540-12
Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 540-12
Artikel-Nr.:
     415-elmag43000
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43000
EAN/GTIN:
     9004853430008
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Robuste und kompakte ELMAG®-Aufroller ermöglichen den praktischen und sicheren Transport aller Arten von flüssigen und gasförmigen Medien mittels flexiblen Schläuchen.

Produktbeschreibung:

  • serienmäßig:schwenkbare Konsole 40° links-rechts
  • serienmäßig: Schlauchzuleitung: 60 cm
  • Trommel/Halterung: lackierter Stahl
  • Drehgelenk: Messing
  • ATEX-Kennzeichnung IIB 2GD c T4 T135°C X
  • zu Wasser (max. 70° C)
  • Druckluft / Wasser (20 bar): Werkstatt, Montage, Arbeitsplatzsystem
  • Wasser (100 / 200 / 400 bar): Reinigung
  • Öl, Frostschutz und ähnliche Produkte (150 bar): Werkstatt, Tankanlagen
  • Fette (400 bar): Werkstatt, Industrie
  • Benzin, Diesel und Kerosin (10 bar): Werkstatt, Tankanlagen
  • Schweißgase (20 bar): Industrie, Schweißarbeitsplätze
  • LPG und Naturgase (20 bar): Tankanlagen, Schweißarbeitsplätze

Einsatzgebiet:

  • Werkstätten (KFZ, LKW), Landwirtschaft
  • Betrieb von Druckluftwerkzeugen
  • Montagebetrieb, Industrie
  • Baugewerbe

Technische Daten Schlauchdimensionen:

  • elmag44007 ohne Schlauch
  • elmag43405 3/4", 19 x 26,5 mm, AG 3/4", 15 m
  • elmag43000 3/4", 19 x 26,5 mm, AG 3/4", 20 m
  • elmag43001 1", 19 x 26,5 mm, AG 1", 20 m
  • elmag43406 ohne Schlauch
  • elmag43004 1/2", 12,7 x 20 mm, AG 1/2", 20 m
Weitere Informationen:
Material:
lackierter Stahl
max. Betriebsdruck:
20 bar
Typ:
Schlauchaufroller
Weitere Suchbegriffe: schlauchaufroller 20bar 20m, schlauch trommel, schlauch-trommel 20m, Elmag, flüssigeMedien, gasförmigenMedien, IndustrieAtex
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 912,12*
€ 986,66*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 864,42*
€ 986,67*
€ 4,90*
ab € 951,96*
€ 1.026,63*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 957,86*
€ 1.028,22*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 972,22*
€ 1.157,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.157,07*
€ 1.376,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.140,56*
€ 1.357,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.112,05*
€ 1.323,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.055,30*
€ 1.255,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 984,58*
€ 1.171,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 972,22*
€ 1.156,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
43005
ab € 611,02*
Ähnlich
ELMAG
44007
ab € 630,70*
Ähnlich
ELMAG
43406
ab € 592,71*
Ähnlich
ELMAG
43004
ab € 874,74*
Ähnlich
ELMAG
43407
ab € 990,77*
Ähnlich
ELMAG
43330
ab € 83,85*
Ähnlich
ELMAG
43332
ab € 129,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.