Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Stabschleifer-Set EPS 420 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckluft-Stabschleifer-Set EPS 420 K
Druckluft-Stabschleifer-Set EPS 420 K
Artikel-Nr.:
     415-elmag43805
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43805
EAN/GTIN:
     9004853438059
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer

Produktbeschreibung EPS 420:

  • hohe Schleifleistung
  • gute Handhabung durch Antirutschgriff mit Kälteisolierung
  • Sicherheitsschalter
  • Automatik-Stopp
  • Abluft durch den drehbaren Heckauspuff nach hinten
  • drehbarer Luftanschluss
  • Spannzange: 6+3 mm
  • Drehzahl: 25.000 UpM
  • max. Betriebsdruck: 6,3 bar
  • Luftbedarf/-verbrauch: 113 l/min
  • Luftanschluss: 1/4 Zoll
  • Vibration: 4,53 m/sec²
  • Schalldruckpegel (1 m): 91 dB(A)
  • Länge: 152 mm
  • Gewicht: 0,36 kg

Lieferumfang:

  • Druckluft-Stabschleifer EPS 420
  • 10 Korundstiften
  • Spannzangen 3 + 6 mm
  • im PVC-Koffer
Weitere Informationen:
max. Betriebsdruck:
6,3 bar
Typ:
Stabschleifer
Weitere Suchbegriffe: Stabschleifer, Vertikalschleifer, druckluft-geradschleifer 3mm spannzange, druckluft geradschleifer, elmag stabschleifer, Druckluft-Gravierstift, Druckluft-Micro-Stabschleifer, Druckluft-Stabschleifer, Druckluft-Winkelstabschleifer, Druckluftwerkzeug, Elmag
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 7,90*
ab € 69,00*
€ 69,00*
€ 4,90*
ab € 56,24*
€ 73,41*
4 Tage
10
€ 5,90*
ab € 57,96*
€ 73,66*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 60,27*
€ 81,47*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 74,60*
€ 102,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,76*
€ 122,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,87*
€ 121,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,32*
€ 118,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 30,97*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,10*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 53,43*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,70*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,07*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,59*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,23*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 24,96*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,12*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,95*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,85*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,51*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,94*
Zubehör
ELMAG
43969
ab € 6,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.