Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Stabschleifer EPS 425


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckluft-Stabschleifer EPS 425
Druckluft-Stabschleifer EPS 425
Artikel-Nr.:
     415-elmag43806
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43806
EAN/GTIN:
     9004853438066
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer

Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech-Produkte zu Handwerk, Gewerbe und Industrie, aber auch zu private Werkstätten und Garagen.

Produktbeschreibung:

  • hohe Schleifleistung
  • gute Handhabung durch Antirutschgriff mit Kälteisolierung
  • Sicherheitsschalter
  • Automatik-Stopp
  • Abluft durch den drehbaren Heckauspuff nach hinten
  • drehbarer Luftanschluss
  • Spannzange: 6 mm
  • Luftbedarf: 120 l/min
  • Luftanschluss: 1/4"
  • Vibration: 2,3 m/s²
  • Schalldruckpegel: 87 dB(A)
Weitere Informationen:
Drehzahl:
22000 U/min
Gewicht:
0,73 kg
Länge:
174 mm
max. Betriebsdruck:
6,3 bar
Typ:
Stabschleifer
Weitere Suchbegriffe: Stabschleifer, Vertikalschleifer, elmag stabschleifer, druckluft geradschleifer, Druckluft-Gravierstift, Druckluft-Micro-Stabschleifer, Druckluft-Stabschleifer, Druckluft-Winkelstabschleifer, Druckluftwerkzeug, Elmag
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 5,90*
ab € 83,40*
€ 102,56*
€ 4,90*
ab € 81,91*
€ 103,56*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 80,81*
€ 104,35*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 90,62*
€ 111,76*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 96,16*
€ 131,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,25*
€ 156,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,49*
€ 154,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,26*
€ 150,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,08*
€ 140,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,16*
€ 114,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 30,97*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,10*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 53,43*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,70*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,07*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,59*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,23*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 24,96*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,12*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,95*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,85*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,51*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,94*
Zubehör
ELMAG
43969
ab € 6,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.