Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Stabschelifer EPS 427


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckluft-Stabschelifer EPS 427
Druckluft-Stabschelifer EPS 427
Artikel-Nr.:
     415-elmag43808
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43808
EAN/GTIN:
     9004853438080
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer

Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech-Produkte zu Handwerk, Gewerbe und Industrie, aber auch zu private Werkstätten und Garagen.

Produktbeschreibung:

  • Präzisions Spannzangen zu höchste Rundlaufgenauigkeit (0,08 mm)
  • Heckauspuff mit Doppelschalldämpfer (sehr leise)
  • Leistungs- bzw. Drehzahlregelung
  • drehbarer Luftanschluss
  • kälteisolierendes Compositgehäuse
  • Sicherheitsschalter mit Automatik-Stopp
  • Schleifleistung 370 Watt
  • Spannzange: 6 mm
  • Luftbedarf: 320 l/min
  • Luftanschluss: 1/4"
  • Vibration: 3,8 m/s²
  • Schalldruckpegel: 80 dB(A)
Weitere Informationen:
Drehzahl:
20000 U/min
Gewicht:
0,71 kg
Länge:
214 mm
max. Betriebsdruck:
6,3 bar
Typ:
Stabschleifer
Weitere Suchbegriffe: Stabschleifer, Vertikalschleifer, elmag stabschleifer, druckluft geradschleifer, Druckluft-Gravierstift, Druckluft-Micro-Stabschleifer, Druckluft-Stabschleifer, Druckluft-Winkelstabschleifer, Druckluftwerkzeug, Elmag
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 4,90*
ab € 137,39*
€ 166,80*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 130,44*
€ 166,81*
€ 4,90*
ab € 138,76*
€ 169,35*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 153,08*
€ 185,41*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 158,94*
€ 213,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,09*
€ 253,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,14*
€ 247,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 202,94*
€ 241,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,46*
€ 224,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,22*
€ 196,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,94*
€ 189,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 30,97*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,10*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 53,43*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,70*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,07*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,59*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,23*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 24,96*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,12*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,95*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,85*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,51*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,94*
Zubehör
ELMAG
43969
ab € 6,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.