Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelaufroller automatisch ZECA TWIN REEL 7410 CT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelaufroller automatisch ZECA TWIN REEL 7410 CT
Kabelaufroller automatisch ZECA TWIN REEL 7410 CT
Artikel-Nr.:
     415-elmag44311
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44311
EAN/GTIN:
     9004853443114
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller

Produktbeschreibung:

  • für Einsatzfahrzeuge, Automation, Industrie und Prozesskontrollen
  • schlagfestes Kunststoffgehäuse
  • Kabelrollenführungen
  • Blockiervorrichtung (alle 50 cm, auch deaktivierbar)
  • doppelter Erdungskontakt
  • Zuleitung, ohne Stecker und Kupplung
  • Anzahl der Leiter und Querschnitt: 4 x 1,0 mm²
  • Luftschlauch-Ø: 4 x 6 mm
  • Kabel-/Schlauchlänge: 7 m
  • Zuleitung: 1,5 m
  • Belastbarkeit aufgerollt: 1000 Watt
  • Belastbarkeit abgerollt: 1500 Watt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6 mm
Farbe:
schwarz
Material:
PVC
max. Betriebsdruck:
0,95 - 15 bar
Schutzklasse:
IP 42
Spannung:
300 / 500 Volt
Typ:
Kabelaufroller
Weitere Suchbegriffe: Blockiervorrichtung, Elmag, Fettpumpe, HD-Doppelnippel, Schlauchaufroller-Set, Stahlkupplung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 446,86*
€ 518,00*
€ 4,90*
ab € 475,70*
€ 553,01*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 477,94*
€ 556,47*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 495,03*
€ 632,71*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,71*
€ 752,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,91*
€ 729,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 597,59*
€ 711,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,01*
€ 669,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,07*
€ 618,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,03*
€ 589,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
44310
ab € 305,73*
Ähnlich
ELMAG
44312
ab € 480,13*
Ähnlich
ELMAG
42298
ab € 61,57*
Ähnlich
ELMAG
42299
ab € 93,04*
Ähnlich
ELMAG
42188
ab € 221,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.