Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autom. Kabel-/Luftaufroller ZECA 'TWIN REEL' 7410 CT, 7 Meter, 4x1,0 mm² + 4x6 mm, IP 42 (1,5 Meter Zuleitung, ohne Stecker und Kupplung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autom. Kabel-/Luftaufroller ZECA 'TWIN REEL'
Autom. Kabel-/Luftaufroller ZECA 'TWIN REEL'
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-44311
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44311
EAN/GTIN:
     9004853443114
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller elmag
kabelaufroller
kabelaufroller 7m
  • Schlagfestes Kunststoffgehäuse
  • Kabelrollenführungen
  • Blockiervorrichtung (alle 50 cm, auch deaktivierbar)
  • Doppelter Erdungskontakt
  • Arbeitsdruck 0,95-15 bar
  • Schlauchqualität PA
  • Innen-Ø 4,00 mm, Außen-Ø 6,00 mm
  • Kabelisolation PVC
  • Kabelkennzeichnung - braun, schwarz, grau, grün/gelb
  • Außenmantel PVC
  • Flammenhemmend IEC 60332-1
  • Farbe: schwarz
  • Nennspannung 300/500 V (50 Hz)
  • Schleifringe Isolierspannung 2,5 kV
  • Temperatur -5°C bis +70°C
  • Biegeradius 8 x D
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter und Querschnitt:
4 x 1,0 mm²
Luftschlauch-Ø:
4 x 6 mm
Kabel-/Schlauchlänge:
7 m
Länge der Zuleitung:
1.5 m
Belastbarkeit aufgerollt:
1000 W
Belastbarkeit abgerollt:
1500 W
Schutzklasse:
42 IP
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Verwendungszweck:
- Einsatzfahrzeuge<br/>- Automation<br/>- Industrie<br/>- Pr
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 492,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,42*
€ 708,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,67*
€ 670,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,48*
€ 651,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,51*
€ 619,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,75*
€ 586,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
44310
ab € 341,91*
Ähnlich
ELMAG
44312
ab € 533,75*
Ähnlich
ELMAG
44280
ab € 185,51*
Ähnlich
ELMAG
44281
ab € 466,15*
Ähnlich
ELMAG
44282
ab € 529,71*
Ähnlich
ELMAG
44283
ab € 863,10*
Ähnlich
ELMAG
44284
ab € 684,86*
Ähnlich
ELMAG
44285
ab € 1.037,74*
Ähnlich
ELMAG
42188
ab € 222,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.