Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autom. Kabel-/Luftaufroller ZECA 'TWIN REEL' 7415 CT, 9 Meter, 4x1,5 mm² + 4x6 mm, IP 42 (1,5 Meter Zuleitung, ohne Stecker und Kupplung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autom. Kabel-/Luftaufroller ZECA 'TWIN REEL'
Autom. Kabel-/Luftaufroller ZECA 'TWIN REEL'
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-44312
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44312
EAN/GTIN:
     9004853443121
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller elmag
kabelaufroller
kabelaufroller 9m
  • Schlagfestes Kunststoffgehäuse
  • Kabelrollenführungen
  • Blockiervorrichtung (alle 50 cm, auch deaktivierbar)
  • Doppelter Erdungskontakt
  • Arbeitsdruck 0,95-15 bar
  • Schlauchqualität PA
  • Innen-Ø 4,00 mm, Außen-Ø 6,00 mm
  • Kabelisolation PVC
  • Kabelkennzeichnung - braun, schwarz, grau, grün/gelb
  • Außenmantel PVC
  • Flammenhemmend IEC 60332-1
  • Farbe: schwarz
  • Nennspannung 300/500 V (50 Hz)
  • Schleifringe Isolierspannung 2,5 kV
  • Temperatur -5°C bis +70°C
  • Biegeradius 8 x D
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter und Querschnitt:
4 x 1,5 mm²
Luftschlauch-Ø:
4 x 6 mm
Kabel-/Schlauchlänge:
9 m
Länge der Zuleitung:
1.5 m
Belastbarkeit aufgerollt:
1500 W
Belastbarkeit abgerollt:
2000 W
Schutzklasse:
42 IP
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Verwendungszweck:
- Einsatzfahrzeuge<br/>- Automation<br/>- Industrie<br/>- Pr
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 533,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,60*
€ 761,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,97*
€ 719,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,08*
€ 702,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,47*
€ 664,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,75*
€ 635,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
44310
ab € 341,91*
Ähnlich
ELMAG
44311
ab € 492,75*
Ähnlich
ELMAG
44280
ab € 185,51*
Ähnlich
ELMAG
44281
ab € 466,15*
Ähnlich
ELMAG
44282
ab € 529,71*
Ähnlich
ELMAG
44283
ab € 863,10*
Ähnlich
ELMAG
44284
ab € 684,86*
Ähnlich
ELMAG
44285
ab € 1.037,74*
Ähnlich
ELMAG
42188
ab € 220,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.