Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leermodul ELORA-MS-31L und 41L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VDE-SCHRAUBENDREHERSATZ, 6-teilig MODUL ELORA-MS-32
VDE-SCHRAUBENDREHERSATZ, 6-teilig MODUL ELORA-MS-32
schlitz
kreuzschlitz
1000v
mig
gs
vde
Logo
Artikel-Nr.:
     415-elo0000531007000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0000531007000
EAN/GTIN:
     4022989734154
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz

Produktbeschreibung:

  • für Werkzeugwagen ELORA-TROLLEY 1215L, ELORA-SUPER-CADDY 1220LOT, ELORA-TOOLjET 1225L
  • passend zu Quatrolit®-2K-Schraubendreher MS-38 / MS-39 / MS-36 / MS-37 / MS-40 / MS-41 / MS-32
  • schwarz
  • mit Klarsichtdeckel
  • stabiler ABS-Kunststoff
  • Tiefe: 14,5 cm
Weitere Informationen:
Breite:
315 mm
Gewicht:
96 g
Typ:
Werkzeugmodul
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, elora werkzeugsatz, modul werkzeuge, Elofort, Elora, Leermodul, Module, Werkzeug, Werkzeug-Module, Werkzeugmodule
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
467
1
€ 8,00*
ab € 6,65*
€ 9,60*
Lager 415
unbekannt
2
€ 19,95*
ab € 7,17*
€ 11,34*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 22,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1210000006000
ab € 526,60*
Zubehör
Elora
1210000026000
ab € 526,55*
Zubehör
Elora
1210000016000
ab € 528,88*
Zubehör
Elora
1225000006000
ab € 970,73*
Zubehör
Elora
1220000006000
ab € 443,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.