Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüsselsatz
>
Artikel
Steckschlüssel-Satz 3/8 15-teilig ELORA-870-JAU Zwölfkant 1/4-7/8af
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-elo0870500602000
Hersteller:
Elora
Herst.-Nr.:
0870500602000
EAN/GTIN:
4022989071266
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Produktbeschreibung:
Steckschlüssel-Einsätze mit 3/8”-Vierkantantrieben nach DIN 3120/ ISO 1174, DIN 3124/ ISO 2725, in schwarzen Metallkästen mit Kunststoffeinlagen
Betätigungswerkzeuge mit 3/8”-Vierkantantrieben nach DIN 3122/ ISO 3315, DIN 3123/ ISO 3316
Lieferumfang:
Steckschlüssel-Einsätze 870-: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 AF
Hebelumschaltknarre 3/8" ELORA-870-1D
Verlängerung 3/8" ELORA-870-4, 150 mm
Quergriff 3/8" ELORA-870-8 mit Gleitstück
Weitere Informationen:
Antrieb:
3/8 Zoll Vierkant
Gewicht:
1450 g
Typ:
Steckschlüssel Satz
... >
Schlüsselwerkzeuge
>
Steckschlüssel
>
Steckschlüssel-Satz
Weitere Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
elora steckschlüssel-satz 3/8"
,
einhand knarrensatz
,
knarrenkasten 3/8"
,
Elofort
,
Elora
,
Steckschlüssel-Set
,
Steckschlüsselset
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,17*
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 170,00*
€ 202,30
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 167,02*
€ 198,75
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 151,63*
€ 180,44
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 133,48*
€ 158,84
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 123,17*
€ 146,57
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steckschlüssel-Satz 3/8", 12-kant, 20-teilig, ELORA-OMS-34
Elora
0000413401000
ab € 144,40*
Ähnlich
Steckschlüssel-Satz 3/8", Sechskant, 18-teilig 6-22 mm, ELORA-871-JMU
Elora
0871501802000
ab € 122,27*
Ähnlich
Steckschlüssel-Satz 3/8", Sechskant, 20-teilig 6-22 mm, ELORA-871-JSU
Elora
0871502002000
ab € 145,32*
Ähnlich
Steckschlüssel-Satz 3/8", Sechskant, 27-teilig 6-22 mm, ELORA-871-MU
Elora
0871502202000
ab € 215,54*
Ähnlich
Steckschlüssel-Satz 3/8", Zwölfkant, 18-teilig 6-22 mm, ELORA-870-JMU
Elora
0870500502000
ab € 122,34*
Ähnlich
Steckschlüssel-Satz 3/8", Zwölfkant, 20-teilig 6-22 mm, ELORA-870-JSU
Elora
0870500702000
ab € 145,45*
Ähnlich
Steckschlüssel-Satz 3/8", Zwölfkant, 27-teilig 6-22 mm, ELORA-870-MU
Elora
0870500102000
ab € 215,27*
Ähnlich
Steckschlüssel-Satz 3/8 22-teilig ELORA-870-AU Zwölfkant 1/4-7/8af
Elora
0870500202000
ab € 221,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen