Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keil ELORA-1660KL-22 für Kuntstoffhammer 1660-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Keil ELORA-1660KL-22 für Kuntstoffhammer 1660-22
Keil ELORA-1660KL-22 für Kuntstoffhammer 1660-22
Artikel-Nr.:
     415-elo1660410220000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1660410220000
EAN/GTIN:
     4022989106883
Suchbegriffe:
Hammerringkeil
Ringkeil
Treibhammer
treibhammer

Produktbeschreibung:

  • stahlgrau
  • Keil-Durchmesser 8 mm passend für Kuntstoffhammer 1660- Durchmesser 22 mm
  • Keil-Durchmesser 10 mm passend für Kuntstoffhammer 1660- Durchmesser 27 mm
  • Keil-Durchmesser 10 mm passend für Kuntstoffhammer 1660- Durchmesser 32 mm
  • Keil-Durchmesser 10 mm passend für Kuntstoffhammer 1660- Durchmesser 35 mm
  • Keil-Durchmesser 12 mm passend für Kuntstoffhammer 1660- Durchmesser 40 mm
  • Keil-Durchmesser 13 mm passend für Kuntstoffhammer 1660- Durchmesser 50 mm
  • Keil-Durchmesser 13 mm passend für Kuntstoffhammer 1660- Durchmesser 60 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8 mm
Gewicht:
2 g
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
56
€ 19,95*
ab € 0,25*
€ 0,40*
3 Tage
95
1
€ 8,00*
ab € 0,24*
€ 0,40*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 56 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 112 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 168 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 56 Stück ( entspricht € 22,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1660010220000
ab € 0,45*
Zubehör
Elora
1660010270000
ab € 0,80*
Zubehör
Elora
1660010320000
ab € 1,23*
Zubehör
Elora
1660010350000
ab € 1,47*
Zubehör
Elora
1660010400000
ab € 1,70*
Zubehör
Elora
1660010500000
ab € 3,32*
Zubehör
Elora
1660010600000
ab € 4,56*
Zubehör
Elora
1660000220000
ab € 5,32*
Zubehör
Elora
1660000270000
ab € 6,43*
Zubehör
Elora
1660000320000
ab € 8,11*
Zubehör
Elora
1660000350000
ab € 9,26*
Zubehör
Elora
1660000400000
ab € 11,85*
Zubehör
Elora
1660000500000
ab € 18,17*
Zubehör
Elora
1660000600000
ab € 27,14*
Zubehör
Elora
1660400228000
ab € 2,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.