Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schlagwerkzeug
>
Hämmer
>
Klempnerwerkzeug (Hammer)
>
Treibhammer
>
Artikel
Keil ELORA-1660KL-27 für Kuntstoffhammer 1660-27
Menge:
Stück
Produktinformationen:
ELORA
Lager 415
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-elo1660410270000
Hersteller:
Elora
Herst.-Nr.:
1660410270000
EAN/GTIN:
4022989106890
Suchbegriffe:
Hammerringkeil
Ringkeil
Treibhammer
ringkeil 10x1,5
Produktbeschreibung:
stahlgrau
Keil-Durchmesser 8 mm passend für Kuntstoffhammer 1660- Durchmesser 22 mm
Keil-Durchmesser 10 mm passend für Kuntstoffhammer 1660- Durchmesser 27 mm
Keil-Durchmesser 10 mm passend für Kuntstoffhammer 1660- Durchmesser 32 mm
Keil-Durchmesser 10 mm passend für Kuntstoffhammer 1660- Durchmesser 35 mm
Keil-Durchmesser 12 mm passend für Kuntstoffhammer 1660- Durchmesser 40 mm
Keil-Durchmesser 13 mm passend für Kuntstoffhammer 1660- Durchmesser 50 mm
Keil-Durchmesser 13 mm passend für Kuntstoffhammer 1660- Durchmesser 60 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm
Gewicht:
3 g
... >
Werkzeuge
>
Hammer
>
Hammerstiele
Weitere Suchbegriffe:
treibhammer
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 415
8 Tage
unbekannt
50
€ 19,95*
ab € 0,27*
€ 0,43*
Lager 706
3 Tage
42
1
€ 8,00*
ab € 0,27*
€ 0,46*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 21,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 415
Versand:
Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersatz-Schlagkopf für Kuntstoffhammer 1660-22, ELORA-1660E-22
Elora
1660010220000
ab € 0,45*
Zubehör
Ersatz-Schlagkopf für Kuntstoffhammer 1660-27, ELORA-1660E-27
Elora
1660010270000
ab € 0,80*
Zubehör
Ersatz-Schlagkopf für Kuntstoffhammer 1660-32, ELORA-1660E-32
Elora
1660010320000
ab € 1,23*
Zubehör
Ersatz-Schlagkopf für Kuntstoffhammer 1660-35, ELORA-1660E-35
Elora
1660010350000
ab € 1,47*
Zubehör
Ersatz-Schlagkopf für Kuntstoffhammer 1660-40, ELORA-1660E-40
Elora
1660010400000
ab € 1,70*
Zubehör
Ersatz-Schlagkopf für Kuntstoffhammer 1660-50, ELORA-1660E-50
Elora
1660010500000
ab € 3,32*
Zubehör
Ersatz-Schlagkopf für Kuntstoffhammer 1660-60, ELORA-1660E-60
Elora
1660010600000
ab € 4,55*
Zubehör
Kunststoffhammer, 22 mm, ELORA-1660-22
Elora
1660000220000
ab € 5,34*
Zubehör
Kunststoffhammer, 27 mm, ELORA-1660-27
Elora
1660000270000
ab € 6,42*
Zubehör
Kunststoffhammer, 32 mm, ELORA-1660-32
Elora
1660000320000
ab € 8,11*
Zubehör
Kunststoffhammer, 35 mm, ELORA-1660-35
Elora
1660000350000
ab € 9,27*
Zubehör
Kunststoffhammer, 40 mm, ELORA-1660-40
Elora
1660000400000
ab € 11,91*
Zubehör
Kunststoffhammer, 50 mm, ELORA-1660-50
Elora
1660000500000
ab € 18,10*
Zubehör
Kunststoffhammer, 60 mm, ELORA-1660-60
Elora
1660000600000
ab € 27,33*
Zubehör
Stiel für Kunststoff- oder Treibhammer 1660-22, ELORA-1660ST-22
Elora
1660400228000
ab € 2,24*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen