Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombizange 185 mm 187A.18CPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kombizange 185 mm
Kombizange 185 mm
Artikel-Nr.:
     415-facom187A.18CPE
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     187A.18CPE
EAN/GTIN:
     3662424087257
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen

facom Kombizange. Zangen für den täglichen Einsatz

Produktbeschreibung:

  • für glattes Abschneiden aller Drahtsorten geeignet
  • minimaler Kraftaufwand
  • Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl für lange Haltbarkeit
  • ergonomische Überzüge, Chemikalien-resistent
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,225 kg
Länge:
185 mm
Typ:
Kombizange
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,62*
€ 22,17*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 15,22*
€ 22,28*
€ 8,95*
ab € 15,40*
€ 22,49*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 16,34*
€ 25,66*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 22,32*
€ 31,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
500A
ab € 33,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.