Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Parallel-Gripzange 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom Parallel-Gripzange 230 mm
Facom Parallel-Gripzange 230 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1883965
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     500A
EAN/GTIN:
     3662424019821
Suchbegriffe:
Bügel-Gripzange
Bügelgripzange
Doppelbügel-Gripzange
Parallel-Gripzange
Zangentyp = Gripzange
Gesamtlänge = 230 mm
Backenbreite = 17mm

5 Positionen, Rutschgelenksystem. Freigabeknopf für leichte, sichere Freigabe. Leicht zu verwenden und sicher. Mit 1 Hand verwendbar. Backenbreite: 17 mm. Eingearbeitete Nut in der Oberseite zum Greifen von zylindrischen Abschnitten, Schraubenschäften und Nägeln. Verchromte Oberfläche.
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Gripzange
Gesamtlänge:
230 mm
Backenbreite:
17mm
Weitere Suchbegriffe: Parallel-Klammer-Gripzange, Parallelgripzange, Blech-Gripzange, Universal-Gripzange, Universalgripzange, parallel gripzange, 1883965, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Facom, 500A, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 34,33*
€ 46,37*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,40*
€ 46,38*
8 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 33,79*
€ 46,85*
13 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 36,15*
€ 48,46*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 43,82*
€ 60,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
187A.18CPE
ab € 15,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.