Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Set PROTWIST 6-tlg. ATP.J6PB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher-Set PROTWIST 6-tlg
Schraubendreher-Set PROTWIST 6-tlg
Artikel-Nr.:
     415-facomATP.J6PB
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     ATP.J6PB
EAN/GTIN:
     3662424096372
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz

facom Schraubendreher PROTWIST® Qualität, die überzeugt. Neuer Überzug der Klingenspitze, verschleissfeste Lasermarkierung im Griffbereich, neues Material und neues Griffdesign, neue thermische Behandlung der Klinge, sowie Farbcoce am Ende des Griffs zum schnelleren Auffinden des passenden Schraubendrehers.

Poduktbeschreibung:

  • Klingenspitze: Tri-Coating Zinküberzug: 4x korrosionsbeständiger
  • Klinge: beständig gegen Verbiegen
  • Griff: bequemes Soft Grip Heft,sehr beständig gegen Chemikalien, optimierte Heftergonomie
  • Satz mit 6 PROTWIST® Schraubendrehern

Lieferumfang:

  • Schlitz-Profil: 4 x 100 - 5,5 x 125 6,5 x 150 - 8 x 150 mm
  • Pz-Profil: PZ 1 x 100 - 2 x 125
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,59 kg
Typ:
Schraubendreher Set
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, schlitz schraubendreher satz, Facom, PROTWIST, Schraubendreher, Schraubendreher-Set
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,88*
€ 31,89*
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 22,94*
€ 31,91*
€ 8,95*
ab € 24,38*
€ 33,91*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,96*
€ 35,49*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,48*
€ 40,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 23,96* pro Satz)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
ATDVE.J6PB
ab € 29,99*
Ähnlich
Facom
ATXR.J7PB
ab € 32,99*
Ähnlich
Facom
AT.J8PB
ab € 34,90*
Ähnlich
RS Pro
1253101
ab € 44,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.