Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul - Mechaniker-Zangen 5-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul - Mechaniker-Zangen, 5-tlg.
Modul - Mechaniker-Zangen, 5-tlg.
Artikel-Nr.:
     415-facomMOD.CPEA5
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     MOD.CPEA5
EAN/GTIN:
     3662424090349
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Kombinationszange

facom XL Kunststoffmodul mit 5 Mechanikerzangen.

Produktbeschreibung 181A.25CPE:

  • Einstellknopf zur schnellen, genauen Verstellung, mit Sicherheitsverriegelung
  • Zahnstange mit 12 Positionen einfach Einstellbar über Druckknopf
  • ergonomische und sehr nahe Position der Schenkel für ein kraftvolleres Zupacken
  • hohe Verdreh- und Biegefestigkeit
  • verfeinerter Kopf mit selbstklemmender Zahnung
  • gehärtete Zahnung, Härte 62 HRC
  • verchromt, ergonomische Bi-Material-Griffe
  • Leistung Muttern: 41 mm
  • max. Leistung Rohr: 42 mm

Produktbeschreibung 185A.20CPE:

  • für glattes Abschneiden aller Drahtsorten geeignet
  • minimaler Kraftaufwand
  • Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl für lange Haltbarkeit
  • ergonomische Überzüge, Chemikalien-resistent
  • Länge 200 mm

Produktbeschreibung 195A.20CPE:

  • seitlicher Drahtabschneider für Kupferdraht und harten Stahldraht (max. 1,6 mm, 160 kg/mm²)40° gebogene Backen
  • besonders beständige, gut schneidende, induktionsgehärtete Kohlenstoffstahl-Legierung
  • ergonomische, chemikalienbeständige Bi-Material-Überzüge mit: - Rückholfeder. - Haltering. (der Haltering erhöht die Nennlänge um 10 mm)
  • Ausführung: Verchromt, korrosionsbeständig

Produktbeschreibung 192A.16CPE:

  • neues Backenprofil für längere Lebensdauer und größeren Schneidbereich
  • Schneiden, die bei jedem Drahttyp für einen sauberen Schnitt sorgen: weicher Draht, moderne Werkstoffe und Pianodraht gemäß den folgenden Abmessungen:- 192A.16CPE: 2,0 mm 210 kg/mm²
  • Geometrie senkt die Schneidkraft dank einer versetzten Achse und einem speziellen Schneidprofil erheblich
  • besonders beständige, gut schneidende, induktionsgehärtete Kohlenstoffstahl-Legierung
  • ergonomische, chemikalienbeständige Bi-Material-Überzüge mit:- Rückholfeder- Haltering(der Haltering erhöht die Nennlänge um 10 mm)
  • verchromt, korrosionsbeständig

Produktbeschreibung 501A:

  • für eine schnelle und einfache Anpassung an das Werkstück
  • 5-fach verstellbares Rillengewerbe
  • Druckschalter für kontrollierte und ruckfreie Entriegelung
  • praktisch und sicher
  • kann mit einer Hand verwendet werden
  • 17 mm breite Backen
  • obere Backe mit einer gefrästen Rille zum Halten von Rohren mit kleinem Durchmesser
  • verchromte Ausführung

Lieferumfang:

  • 181A.25CPE: Verstellbare Zange mit Verriegelung
  • 185A.20CPE: Zange mit halbrunden Backen
  • 195A.20CPE: Zange mit halbrunden Backen, gebogen
  • 192A.16CPE: Diagonal-Seitenschneider
  • 501A: Gripzange
  • Einlage XL: PL.MODCPEA5
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,36 kg
Typ:
Werkzeugmodul
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,94*
€ 159,37*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 126,15*
€ 160,10*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,15*
€ 171,04*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 135,40*
€ 183,60*
Frei Haus
ab € 171,49*
€ 215,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,60*
€ 218,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,66*
€ 210,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 172,14*
€ 204,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 167,61*
€ 199,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,07*
€ 188,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,69*
€ 180,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,40*
€ 161,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
MOD.PR4
ab € 79,09*
Ähnlich
Facom
MODM.501A
ab € 114,56*
Ähnlich
Facom
MODM.PR12
ab € 69,46*
Ähnlich
Facom
MOD.CPEA0
ab € 64,10*
Ähnlich
Facom
MODM.CPEA0
ab € 75,79*
Ähnlich
Facom
MODM.CPEA1
ab € 150,18*
Ähnlich
Facom
MODM.CPEA2
ab € 86,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.